マグネットペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,035件の「マグネットペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットボールペン」、「超強力ピックアップツール」、「ネジ 拾い」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 336-0369 材質 SUS・ネオジム 質量(g) 27 タイプ ライトなし 仕上 焼付塗装・クロムめっき 径(Φ)×全長(mm) (磁力部)11×133~556 磁束密度 350mT(3500G)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm) 約850 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(シャフト) SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質 ステンレス 質量(g) 30 使用範囲(mm) 147~613 吸着力(N[kgf]) 22[2.2] 先端径(Φmm) 14
1本
429 税込472
当日出荷

小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質 エラストマー樹脂、ネオジム磁石 特性 強力
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに 材質 ステンレス 質量(g) 16 使用範囲(mm) 127~642 吸着力(N[kgf]) 6[0.6] 先端径(Φmm) 7(マグネット)
1本
249 税込274
当日出荷

携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力 0.45lb/200g 材質(本体) 真鍮・クロームメッキ 本体質量(g) 22 伸縮範囲(mm) (7段階)130~640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 130×10×10 先端径(Φmm) 4
1本
929 税込1,022
当日出荷

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない場所でも簡単キャッチ!! 狭い場所でもマグネットでピックアップ。 6段階伸縮自在 携帯に便利なクリップ付き。
吸着能力(g) (最大)500
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。 掛数(本) 1 耐荷重(kg) 2 仕様 (取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品 トラスコ品番 430-8638 材質 (本体/ローラー)スチール・PVC 幅(mm) 50 高さ(mm) 50 質量(g) 80 奥行(mm) 45 材質(シール) スチレン系エラストマー
1個
649 税込714
当日出荷

種類 撹拌用磁石付ジッキーMemole専用ペン 線幅(mm) 1.0~1.5
1個
299 税込329
当日出荷

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質 ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g) 68 使用範囲(mm) 165-855 吸着力(N[kgf]) 35[3.5] 先端径(Φmm) (マグネット)15、(リング)18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷

磁気式メモボード ジッキースーパーライト 手や部屋を汚さない、クリーンなコミュニケーションボードです。オフィスの受付や病院内での筆談など幅広くご使用いただけます。裏面が透明になっているので、消したいところを見ながら消すことができます。 書く仕組みと消す仕組み 様々なシーンでご使用いただけます。
仕様 樹脂製、消去マグネット付、ジッキースーパーライト(JB-05、JB-07)専用 寸法(mm) 132×15×7 線幅(mm) 1.0~1.5
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力 (最大)1500 伸縮範囲(cm) 16.5~84
1本
899 税込989
当日出荷

伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm) 130~645 トラスコ品番 361-1931 質量(g) 30 吸着力(N) 13 マグネット部寸法(mm) 7.5 表面磁束密度(T) 0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N) 4.4 全長(mm) 130-640 吸着面寸法(Φmm) 7
1本
459 税込505
当日出荷

ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg) マグネット:0.45 トラスコ品番 373-9040 質量(g) 115 寸法L(mm) 520 外径(Φmm) マグネット:6.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

超強力な磁石を2個使用し、保持力抜群です。(A4コピー用紙で約14枚保持できます) 手触りがよく、滑りにくいエラストマー樹脂を採用しています。 つまんで持ち上げると同じ磁力を持つ製品に比べて従来の約半分の力で取り外せます。 片側だけを持ち上げると、マグネットを付けたまま紙を挟むことができます。
1パック(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端に強力マグネットを装着しています。 先端以外は磁力を帯びないためピックアップ時に横に振られません。 強力LEDライトを装備しているため音がりでの作業も可能です。 最長5cmまで伸ばせます。
用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。 吸着力(N) 33 仕様 LEDライト付き トラスコ品番 356-0201 材質 本体/ステンレス(SUS304)、マグネット/ネオジム磁石、グリップ/エラストマー樹脂 全長(mm) 200~820 質量(g) 100 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44×3個)(付属) マグネット部寸法(mm) Φ18.6
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。 7段階伸縮で自在に長さを決められます。 ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
用途せまい手の届かない場所に 吸着力(N) 45 トラスコ品番 798-2534 材質 磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼 全長(mm) 165~845 マグネット部寸法(mm) 14
1個
1,398 税込1,538
当日出荷