マグネットラッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
164件の「マグネットラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ ラッチ マグネット」、「ワンタッチオープンキャッチ」、「プッシュラッチ」などの商品も取り扱っております。
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)。十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本) 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 質量(g) 22.5 仕上 (ヨーク、受座)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 11.8[1.2]
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品 受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上 (ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 53 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 23.5 吸着力(N[kgf]) 23.5(2.4) 取付け方法 面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上 (本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
1パック(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品 受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)。十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本) 材質 (取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC) ストローク(mm) 10.5 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 質量(g) 10 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 4.9 仕上 (受座)ニッケルめっき 取付け方法 面付タイプ 保持力N(kgf) 4.9(0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YS001P、MC-YS002Pのみ。受座。十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体) PBT樹脂 種類 標準タイプ 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 17 材質(本体) 黄銅 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け 適合扉質量(kg) 0.8-6.5 材質 POM樹脂等 仕様 蹴り出し量:15mm
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品 受座。スポンジクッション。十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体) PBT樹脂 種類 標準タイプ 使用環境 防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 16.3 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ 材質(ヨーク) 鋼/GBめっき 材質(受座) 鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 12 材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 20 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など 製品質量(g) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上 (本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上 (ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf]) 15.7[1.6] 質量(g) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf) 約9.81(1) 質量(g) 17.1 材質/処理 (ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用 材質 マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) ケース色 材質(ケース) ABS樹脂 材質(スライダー) ポリアセタール(POM) 表面仕上げ 受板:亜鉛めっき(plate)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等 質量(g) 31.5 吸着力(N[kgf]) 約17(1.7) 材質/処理 (カバー)ABS/茶色。(ヨーク・キーパー)SPCC/Br。(マグネット)フェライト/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品 ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)。十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体) 取付け方法 面付タイプ|埋込タイプ
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)