マグネット付きテープカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「マグネット付きテープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープカッター 壁掛け」、「テープカッター台」、「ラカット」などの商品も取り扱っております。
貼るって、こんなに変われる。 機能的で、美しい。だから、使いたくなる、作りたくなる、置いておきたくなる。それが、GLOOです。 できるだけ本体を軽量化し、持ち運ぶときの負担や、誤って落下した際の怪我に配慮したテープカッターです。 ただ軽量でありながら、片手でもテープが切れるように、底面に軟質シリコン樹脂製の吸盤を配置しました。 しかしこれではまだ、持ち運ぶときにデスクから取り外す煩わしさが残ってしまうため、通気口のある特殊な吸盤を内蔵。 平滑な面に押し付けると吸盤内の空気が外へ抜け「吸着固定」され、垂直に持ち上げると通気口から空気が入り込み「剥離」するようにしました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
グリーン購入法 適合 材質 本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン、付属吸着補助シート(シート:ウレタン・PET、フィルム:PET) 質量(g) 126 テープ種類 大巻 対応 大巻テープ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×149×133
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ケース付きなのでスッキリ収納。マグネットが付いているのでスチール面に貼り付けられます。背面のマグネットで置き場所も広がる。安全カバー付きなので、カッター刃でけがをしにくい。
材質 ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×153×179 外径×幅W(mm) 【最大収納可能テープ】(テープ外径)約123×50 適合テープ外径(Φmm) 123
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等につけて下さい。
テープ幅(mm) 19 テープ長さ(m) 8 仕様 剥離紙なし エスコ品番 EA781GA-41 テープ厚さ(mm) 0.3
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
質量(g) 103
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm) 19 仕様 1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可 トラスコ品番 136-5943 セット内容 メンディングテープ 材質 テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム 質量(g) 287 シリーズ Scotch テープ種類 小巻 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 118×62×63 適合紙管(mm) 25
1個
699 税込769
当日出荷

マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。
仕様 マグネット式 許容荷重(kg) 3 高さ(mm) 57 奥行(mm) 61.6 間口(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.06MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.56MB)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単 適合テープ外径(Φmm) (大巻き)110、(小巻き)60 適合テープ幅(mm) (大巻き)24、(小巻き)19 適合 大巻き・小巻き両用 材質 (本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC 質量(kg) 1.2 テープ種類 大巻き・小巻き両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×186×106
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類 小巻き 外寸法・幅(mm) 27 外寸法・高さ(mm) 60 外寸法・奥行(mm) 91
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様 3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 材質 スチール 最大外径(mm) 140(テープ)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm) 12~24 材質 本体/PP、リール/ABS 質量(g) 約690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×162×82 テープ種類 大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm) 76/75/25 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。 面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。 国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。 施工面が確認できるクリアボディです。 3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様 テープカッター付 寸法(mm) 66×112×25 クリア 質量(g) 70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用 材質 本体/ABS樹脂・POM・スチール テープ種類 小巻 適合テープ幅(mm) 30以下(マスキングテープに対応) 適合寸法(mm) 内径25以上、外径57以下
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有) 適合 マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm 寸法(mm) 100×35×8 適合替刃 209302 0000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
当日出荷

面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合 マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など) 寸法(mm) 34×106×27
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類 大巻/小巻両用 グリーン購入法 適合
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質 本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン 質量(g) 78 テープ種類 小巻き 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×105×89
1個
989 税込1,088
当日出荷

スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つけ外し簡単。小さなテープカッター。 スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。 プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質 本体:ABS・POM 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×23×22 テープ幅(mm) 15まで
1セット
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス 寸法(mm) (タブ部)約7mm
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品 小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m) 適合 小巻き 材質 本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系 質量(g) 44 テープ種類 小巻 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×91×60 適合テープ外径(Φmm) 52 適合テープ幅(mm) 18
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)