マグネット付拡大鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
95件の「マグネット付拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットルーペ」、「ルーペ ハンダ」、「スタンドルーペ」などの商品も取り扱っております。
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率 2 レンズ径(Φmm) 100 全長(mm) 460 種類 スタンドルーペ(マグネット付) 吸着力(N) 800 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。 倍率 (拡大鏡)2.3倍 トラスコ品番 412-2127 質量(kg) 1.6 電源 AC100V 吸着力(N) 800 消費電力 5.1W 全光束(Lm) 272 電源コード(m) 1.9 光源(mm) 145 レンズサイズ(mm) 85 LED 17灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) (マグネット)50×60×55
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
倍率 2倍 仕様 フェライト磁石 トラスコ品番 219-8541 質量(kg) 1.4 吸着力(N) 800 レンズ径(Φmm) 100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 4倍小玉レンズ付です。
倍率 2倍(小玉4倍) レンズ径(Φmm) 100 トラスコ品番 321-6268 質量(g) 288 種類 スタンドルーペ(マグネット付) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×45×20 全高 390mm
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。 倍率(倍) 2 レンズサイズ(mm) 95 トラスコ品番 408-4594 材質 レンズ:アクリルガラス 質量(g) 593 消費電力(W) 11 電源 AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売) クランプ幅(mm) 65 アーム長さ(mm) 310 光源 LED×12個 照明 小型LED16球
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。 付属品 スチールプレート、粘着テープ トラスコ品番 206-7838 セット内容 レンズカバー、スチールプレート 材質/仕上 レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂 質量(g) 201 タイプ マグネット式 倍率(倍) 1.8 アーム長さ(mm) 85 レンズサイズ(mm) 193×140 取付け方法 マグネット式 アズワン品番 64-8609-04
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類 スタンドルーペ 本体質量(g) 356 アーム長さ(mm) 230
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率 5倍 レンズ径(Φmm) 53.5 付属品 AC100用アダプター付 トラスコ品番 355-7740 全長(mm) 480 質量(g) 1400 種類 スタンドルーペ(マグネット付) 電源(AC V) 100 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×60×55 作業距離(mm) (レンズから)約65
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等 倍率(倍) (大)2/(小)4 レンズサイズ(mm) 95 光源 LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm) 55 アーム長さ(mm) 310 電源 USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質 本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g) 593 マグネット 取扱説明書 (0.6MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
用途細かい作業や工場の検査などに 倍率(倍) 2 吸着力(N) 800 ベース寸法(mm) 50×60×55 レンズサイズ(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ 読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京葉光器(LEAF)フレックスルーペ
マグネット式なので、スチール板等に固定できます。 フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
質量(g) 320 種類 スタンドルーペ(マグネット付) 吸着力(N) 320 レンズ径(Φmm) 53.5 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×30×35 全高 320mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。 キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。 強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。 高さ・角度・方向が自由に変えられます。
質量(g) 283 寸法(幅W×高さH)(mm) 390×110 長さ(cm) (アーム)23 レンズ径(Φmm) 100 倍率(倍) (標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品 クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm) ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 約1.5(コード全体の長さ) 倍率 約2.5 定格電流(A) 1 全光束(Lm) 約282 レンズ ガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm) 350+350 光源 LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx) 約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式 調光可能 取扱説明書 (0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍) 2、(サブレンズ:4) 質量(g) 940 消費電力(W) 5.5 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 レンズ径(Φmm) 85 全光束(Lm) 480 光源 白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×370×320 照度(Lx) 1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×280×160 材質(レンズ) ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

カネテックマグレンズ
・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。
質量(kg) 1.5 吸着力(N[kgf]) 800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 トラスコ品番 107-6906 寸法(mm) 257(自在チューブ長さ) レンズ径(Φmm) 100Φ 倍率(倍) 2 焦点距離(mm) 250
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率 (大)3/(小)10 質量(g) 1150 電源 USB コード長さ(m) 1.2 アーム長さ(mm) 360 光源 LED×38個 材質(レンズ) ガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手元を明るく照らします。
倍率(倍) 2 レンズ径(Φmm) 130 質量(g) 560 タイプ LEDライト 種類 スタンドルーペ 本体寸法(mm) 380×150×170 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷