マグネット吊り上げのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「マグネット吊り上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼材用 マグネット」、「マグネット 吊具」、「強力マグネット取っ手」などの商品も取り扱っております。
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。 レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法 マグネット部:100×140mm。全高さ:140 吸着力(N) 1470 質量(kg) 2.5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


テクノマグネットマグネットリフター
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 吸着力(N) 1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg) 30 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×211 材質(フレーム) アルミニウム合金 材質(磁石) フェライト磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V) DC180 電源コード(m) 2
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。 寸法W2(mm) 6
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
12,200 税込13,420
当日出荷

軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。 独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。 安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!本体は360度回転 ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。 材質 アルミニウム磁石(等方性) 全長(mm) 約304 材質(ハンドル部) D型:PVC 直径(mm) マグネット部:約65
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N) 垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf) 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×100×211 材質(フレーム) アルミ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネテック永磁リフマ
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。 これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中) 前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネテックハンドリフマ
運搬物の着脱がスムーズにできます 正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。 T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 60×120×52 ハンドル長さ(mm) 49 吸着力(N[kgf]) 吊上1500[150] トラスコ品番 406-3333 質量(kg) 3.0 吊上能力(kg) (鋼板)20
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。 機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
エスコ品番 EA984CA-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【リフト部】118×98×38 ハンドル長さ(mm) 260 ハンドル幅(mm) 90 吸着能力(kg) 50
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
当日出荷

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番 276-0568 質量(g) 480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。
用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に 耐荷重(kg) 30 吸着面寸法(Φmm) 123 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)