- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- マグネット式ヒーターのおすすめ人気ランキング
マグネット式ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新62件の「マグネット式ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブルヒーター」、「机下ヒーター」、「薄型テーブルヒーター」などの商品も取り扱っております。
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/
付属品
取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4
質量(kg)
1.45
消費電力(W)
最大200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
連続運転時間(h)
8
保証期間
1年
温度調節
3段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×3.6×33
1台
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)
約50
トラスコ品番
136-2591
質量(kg)
0.9
材質(本体)
耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×330×40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(裏板)
鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)
130
付属品
専用カバー
質量(kg)
1.2(脚付き)
色
(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)
45×35
再生紙使用マーク
適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)
160
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.5
高さH(mm)
約480
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×480
仕様
適応容量(L):200、アース線長(m):1
質量(kg)
約2.2
電源(V)
AC200
消費電力(W)
2000
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110可変
サイズ(mm)
250×1780
アズワン品番
1-135-16
1個(200L)
¥102,000
税込¥112,200
翌々日出荷
場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。
消費電力(W)
90
セット内容
本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本)
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×460×30
ヒーター
PVC コードヒーター
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)
200×865
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC200
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110(可変)
アース線の長さ(m)
1
アズワン品番
1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
消費電力(kW)
0.09
トラスコ品番
138-8386
幅(mm)
455
高さ(mm)
18
質量(g)
780
奥行(mm)
360
電源(V)
100
標準消費電力料金(円/h)
1.8
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
厚さ(mm)
1.5
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)
1.5
定格電圧(V)
AC100
耐電圧
1500V/1分間
使用温度(℃)
常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差
±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
100MΩ以上/DC500V
リード線長さ(mm)
300
電力密度
0.5W/cm2 (AC100V)
着磁力
0.04T
足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。
超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。
ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。
転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質
(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂
質量(kg)
約2.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
150
電源
AC100V(50Hz/60Hz両用)
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×345×35(本体30)
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ
電源コード(m)
約1.9
機能
スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×3.5×34.5
1台
¥13,600
税込¥14,960
翌々日出荷
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色
ホワイト
消費電力(W)
600
本体質量(kg)
1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)
約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)
1(端子部除く)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
許容差
(電力)±10%
絶縁耐圧
(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分
リード線長さ(mm)
200±20
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様
運転切替:入/切
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
160
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.9
安全装置
温度ヒューズ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×15×32.5
温度調節
低~高(無段階)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約565×1080×7
質量(kg)
約2.9
電源
AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)
最大200
ケーブル長(m)
約1.4
連続使用時間(時間)
3
材質
ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm