- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- マグネット配線固定のおすすめ人気ランキング
マグネット配線固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新143件の「マグネット配線固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束マグネット」、「ケーブル マグネット 固定」、「配線 マグネット」などの商品も取り扱っております。
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
寸法(mm)
(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質
エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性
強力
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質
(保護シート)ポリプロピレン
寸法A(mm)
85.2
材質(磁石)
異方性フェライト
材質(ベース)
6ナイロン 難燃性UL94V-2
材質(ヨーク)
SPCC
耐荷重(N)
5.9
入数(個)
1
束線径(Φmm)
5.0~21.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
6ナイロン 難燃性UL94V-2
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様
グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)
0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック
材質
ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石
直径(Φmm)
18
耐荷重(g)
500
特性
強力
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質
(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライト
色
ブラック
寸法A(mm)
85.2
材質(ベース)
6ナイロン 難燃性UL94V-2
材質(ヨーク)
SPCC
入数(個)
1
束線径(Φmm)
5.0~21.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
6ナイロン 難燃性UL94V-2
荷重(N)
制限荷重:5.9
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ケーブルの絡まりや断線を予防するケーブルホルダー。
材質
本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×25×10
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
色
クリア
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書
なし
1袋(4個)
¥449
税込¥494
当日出荷
シンプルと実用性を追求したマグネット式のケーブルホルダー。
ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。
ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。
マグネットが付く場所ならば固定できるので、机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。
ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。
マグネット設置面の傷防止の保護シール付。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。
アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容
ケーブルホルダー、取扱説明書
材質
鉄
色
黒
仕上
黒色塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー
付属品
割りピン×2
適合機種
(適応パイプ径Φ45mm)LEDパランドル(スリムタイプ)、PDL-20、PDL-20J、PDL-30、PDL-30J、PDL-30M、PDL-30MJ、PDL-50、PDL-50J
寸法(mm)
55×43×72
材質
ステンレス・フェライト磁石
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm)
4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19
材質
本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石
入数
ホルダー:5個 土台:1個
質量(g)
約72
径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。
仕様
滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS
材質
サドル:PE(グレー)
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(磁石)
ネオジム/ニッケルメッキ
材質(ナット)
ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応