- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- マグネット面木のおすすめ人気ランキング
マグネット面木のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新96件の「マグネット面木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角アクリル」、「面木」、「面木 型枠」などの商品も取り扱っております。
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
長さ(mm)
1000
床材巻上げ施工時の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます。
材質
硬質塩化ビニール
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)
25
特性
強力
テープ厚さ(mm)
4
テープ長さ(m)
0.2
トラスコ品番
415-2221
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
吸着力(N)
60
最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)
3×3×1000
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)
1
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
丈夫で加工性の良い三角棒です
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色
ダーク
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
7×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質
ネオジウム
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)
1000
材質
ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)
フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
材質
ラバーマグネット(異方性)
色
白
吸着力(N)
0.9以上/cm2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
7×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性
超強力
材質
アクリルゴム、希土類磁性粉末
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
吸着力
190g/平方センチメートル
表面磁束密度(mT)
120
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×1000
厚さ(mm)
8
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。
吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。
寸法精度が良く仕上りが正確で均一。
低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの面取り用の材料。
仕様
発泡木(Rタイプ)
材質
ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)
長さ(mm)
2000
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
6131018
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
長さ(mm)
1000
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性
強力
長さ(m)
10
仕様
片面粘着剤付
材質
ゴムマグネット
タイプ
異方性マグネット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)