- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- マグピタのおすすめ人気ランキング
マグピタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新131件の「マグピタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピタマグ」、「マグピッタン」、「インパクトドライバー マグネット」などの商品も取り扱っております。
ビス落下防止強力マグネット。超磁力により確実にビスをキャッチ!ふってもネジが落ちません。
用途六角軸のビットに差して。
仕様
六角軸用
トラスコ品番
853-2476
寸法(mm)
24×15
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。
USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所
屋内外兼用
保護等級
IPX3
マグネット
マグネット/フック
光源色
昼光色
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
付属品
USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト!
明るさ3段階の充電式LEDライトです。
金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り
付属品
USBケーブル
本体質量(g)
420
色温度(K)
6500
寿命
約500回
点灯方式
HIGH/MID/LOW/点滅/SOS
フック
○
光源色
昼光色
充電時間(時間)
10
設置場所
屋内外兼用
マグネット
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.07MB)
防水保護等級
IPX3
定格光束(Lm)
HIGH:1180/MID:620/LOW:310
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のドライバーに差して。
トラスコ品番
853-5833
寸法(mm)
22×14
質量(g)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
質量(g)
333
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×117×12
連続耐荷重(kg)
天井付け:20(必ず中心に取付ける)。壁付け:950kgmm。※最大:15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
マグピタは、着脱可能なシリコンカバーで包まれた、丸いフォルムのマグネットです。 カバーで包まれているため、摩擦によって取り付け面に付く傷や汚れを防ぎます。 シリコンカバーのパーツは3つに分かれており、それぞれ分解が可能です。色違いで着せ替えてオリジナルの組み合わせを楽しめます。 両面磁石のため、2種類の物を表裏で同時にとめられます。裏面でポストカードやレシピをとめ、表面には金属製のクリップを保持するなどの使い方ができます。 カバーは手で簡単に取り外せるため、汚れたら水洗いが可能です。汚れが付きやすいキッチンや、不特定多数の方で共有するオフィスや学校での使用に便利です。
用途マグネット
仕様
両面磁石
材質
シリコン樹脂/フェライト磁石
直径(Φmm)
26
高さ(mm)
10
保持枚数
A4判PPC用紙(64g/m2)8枚程度
充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°)
120
調光方式
Hi-Mid-Low切替
付属品
専用充電器
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
用途丸軸のビットに差して。
寸法(mm)
24×15
質量(g)
7
超強力マグネットでロングビスも落としにくくするネジキャッチ。マグネットのキャッチ能力は500グラム。
仕様
ネジキャッチサイズ(mm):Φ14.5×22
トラスコ品番
493-6752
セット内容
ネジキャッチ本体、+2×65両頭ビット
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼。アルミ
質量(g)
46
刃先マグネット
あり
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
トラスコ品番
395-0549
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼
全長(mm)
65
質量(g)
31
先端サイズ
(ビスキャッチ)Φ16×25
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
丸軸用ビス落下防止強力マグネット(段付ビット付)
用途丸軸に付けて。
トラスコ品番
776-8184
全長(mm)
100
質量(g)
40
先端サイズ(#)
2
1個
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。
材質
ABS
幅(mm)
13
全長(mm)
24
高さ(mm)
14.2
適合軸(mm)
4~6.35
質量(g/個)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
全長(mm)
16
径(Φmm)
14.5
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース
強力マグネットで投光器をしっかり設置
用途対応機種 GZ-314
付属品
ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット
材質
アルミニウム
質量(g)
378
寸法(幅W×高さH)(mm)
159×142
耐荷重(kg)
2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
126×126×39
ねじ(mm)
M6×21
取付可能厚(mm)
(鉄板)3以上
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。
適合機種
LWKシリーズ
付属品
強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式
1セット
¥3,388
税込¥3,727
当日出荷
マグネットでビスをしっかりキャッチ!
脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して
全長(mm)
20
質量(g)
10
適合サイズ(mm)
六角6.35。丸軸6.3
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
適合機種
軽便蛍光灯ランプ(KF型)・軽便LEDランプ(LK型)
摘要
強力マグネット1個・取付用ナット一式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。
強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。
磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。
トラスコ品番
389-3162
全長(mm)
115
質量(g)
20
軸長(mm)
90
先端形状
プラス(+)
本数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
1本
¥669
税込¥736
当日出荷