マグミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「マグミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スターラー 加熱」、「計量 粉」、「ホットスターラー」などの商品も取り扱っております。
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品 回転子(Φ6×30mm)×1個 材質 本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーター DCブラシレスモーター
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 材質 (プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装 電源 AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃) 550 モーター DCブラシ センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m) 1.5 温度制御方式 PID制御 回転調節 デジタル設定(10rpm単位)
1台
57,860 税込63,646
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体) PP 電源(V) DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 モーター DCブラシモーター 材質(プレート) SUS304 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数表示方式 目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィードバック制御で速度が一定に維持できます。 スムーズスタート機能付で撹拌子の中心離脱を防ぎます。
回転数(min-1[r.p.m]) 最大1200 撹拌容量(L) 1 材質(プレート) ABS樹脂 寸法(mm) 110×130×55 質量(kg) 0.8 電源 AC100V・50/60Hz 制御方式 フィードバックコントロール制御 プレート寸法(mm) 110×110
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター くまとり形 プレート寸法(mm) 110×110 外形寸法(mm) 110×160×70H 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 電源 AC100V 質量(kg) 約1 撹拌容量(mL) 30~1000
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源のないところで使える電池式です。背面にΦ13mm主柱用のクランプが付いています。
アズワン品番 1-262-01 付属品 ACアダプター(100V)、単2乾電池×4本、回転子(25mm)1個 質量(kg) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 250~1000 型番 HS-4DC モーター DCモーター 材質(プレート) ステンレス(SUS304) 電池寿命(時間) 250~300時間(回転数による) 単2乾電池×4本 撹拌容量(mL) 約30~500 材質(ボディ) ボンデ鋼板 サイズ(mm) 80×130×90 磁力 0.16T
1台
35,800 税込39,380
当日出荷

バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。
材質(プレート) ステンレスSUS304 電源 バッテリー、専用充電器(AC100~240V) モーター DCモーター
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。
モーター DCブラシレスモーター
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg) 約0.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W) 約4 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm) 187×229×50 プレート寸法(mm) 158×143 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) SUS304 撹拌容量(mL) 50~3000×1 アズワン品番 1-4602-42 回転数表示方式 デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式 マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度 0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質 本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング 質量(g) 300 回転数(min-1[r.p.m]) 15~1500 電源 AC100~240V 50/60Hz 本体寸法(mm) 120×170×15 プレート寸法(mm) Φ90 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 撹拌容量(mL) ~約800 アズワン品番 3-7012-01
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約1.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約300 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 187×230×81 プレート寸法(mm) 165×150 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~3000×1 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4606-62 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約730 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 343×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~2000×4 ヒーター容量(W) 180×4 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4607-52 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

●マイクロプロセッサーによる閉ループ制御により、加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。●外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより性格に制御します。●トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。●温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m]) 60~1150 材質(本体) アルミダイキャスト 耐荷重(kg) 11 材質(天板) セラミック(PYROCERAM) 温度設定範囲(℃) 5~550
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーター くまとり形 プレート寸法(mm) 67×100 外形寸法(mm) 72×155×75H 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 電源 AC100V 撹拌容量(mL) 30~500 質量(kg) 約0.85
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m]) 15~1500(自動反転機能:30秒毎) 撹拌容量(L) 1 材質(プレート) 強化ガラス 寸法(mm) 117×180×12 質量(g) 300 電源 AC100~240V・50/60Hz プレート寸法(mm) Φ100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネチック・ミニスターラー
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。 スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。 これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。 電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。 プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。 11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1000 撹拌容量(L) (最大)1 材質(プレート) ABS セット内容 本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他 質量(g) 640 電源 ACアダプター 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 137×51 使用温湿度範囲 0~50℃、95%RH以下(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。フィードバック制御で速度を一定に維持します。
回転数(min-1[r.p.m]) MAX 1500 撹拌容量(L) MAX 1 質量(g) 500 電源(V) AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×135×50
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷