- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- マシンキー 24×16×300のおすすめ人気ランキング
マシンキー 24×16×300のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「マシンキー 24×16×300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キー材 材質」、「旧jis平行キー」、「シャフトキー」などの商品も取り扱っております。
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。
幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)
24
長さ(mm)
300
エスコ品番
EA968ZD-15
材質
スチール
厚さ(mm)
16
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
長さL(mm)
300
規格
新JIS規格
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両角キー
長さ(mm)
300
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
公差
JIS B 1301
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状
長キー
材質
S45C(新JISキー)
寸法L(mm)
300
材質
S45C
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状
両角キー
材質
S50C
公差
h9
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質
S45C
形状
長キー
海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。
用途海外製の機械、等
形状
両角
材質
S45C
規格
新JIS準拠
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
形状
両角キー
JIS規格
JIS B 1301
形状
両丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
形状
両角キー
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
旧JIS規格1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両丸キー
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ
両丸タイプ
公差
JIS B 1301
形状
両角キー
寸法L(mm)
300
材質
SUS304
規格
新JIS規格
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
形状
両角キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×8
材質
S45C
形状
長キー
長さL(mm)
350
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
公差
JIS B 1301
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状
両角キー
材質
SUS316
公差
h9
形状
片丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格
エスコ品番
EA968ZC-100
セット内容
【幅×厚み×長さ(入数)】。1/8”×1/8”×3/4”(3)。1/8”×1/8”×1”(3)。3/16”×3/16”×3/4”(3)。3/16”×3/16”×1”(5)。3/16”×3/16”×1-1/4”(5)。1/4”×1/4”×3/4”(5)。1/4”×1/4”×1-1/4”(5)。1/4”×1/4”×1-1/2”(5)。5/16”×5/16”×1-1/4”(5)。5/16”×5/16”×1-1/2”(5)。3/8”×3/8”×1-1/4”(5)。3/8”×3/8”×1-1/2”(5)。1/2”×1/2”×1-1/2”(2)
材質
鉄(亜鉛メッキ)
ケース寸法(mm)
210×108×40
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工