- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- マジック 黒のおすすめ人気ランキング
マジック 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,968件の「マジック 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジック 赤」、「tesa opp テープ 4263」、「ラインプロ」などの商品も取り扱っております。
詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)
21.5
全長(mm)
139.6
質量(g)
26
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生樹脂
線幅(mm)
細/1.5~2、太6
材質(キャップ)
再生樹脂
インク
油性インク
グリーン購入法
適合
商品タイプ
詰替式本体
エコマーク認定番号
17 112 183
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~1.5
インク
染料、油性インク
商品タイプ
インク補充式本体
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)
48
長さ(m)
100
厚さ(μm)
55
粘着力(N/cm)
2.16
伸び(%)
140
主な用途
梱包用
引張強度(N/cm)
43.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生。油性マジックで字が書ける。水気に強い。手で簡単に切れる。のり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/25mm)
5
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)
13.0(最大径)
全長(mm)
140
質量(g)
9
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生樹脂
線幅(mm)
細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)
再生樹脂
インク
油性インク
グリーン購入法
適合
商品タイプ
詰替式本体
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
幅(mm)
48
品番
4263E
長さ(m)
100
厚さ(μm)
55
粘着力(N/cm)
2.16
伸び(%)
140
引張強度(N/cm)
43.1
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として
材質
(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)
22
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/約7.0、細/約1.2
インク
油性インク
入数
1本
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
25×145
化学物質安全性参考資料
商品タイプ
使い切り本体
光沢のあるピカピカなツヤが得られます。雨にも強い油性タイプを採用。黒タイヤが長期間持続します。ホイールに液ダレしないミスト(霧状)タイプのスプレーを採用。UV(紫外線)を約80%カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。
用途自動車用タイヤのつや出しおよび保護
形式
エアゾール
ガスの種類
LPG(高圧ガス)
耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済
材質
芯/プラスチック
取付方式
テープ
特性
耐久
タイプ
シングル
線幅(mm)
2.5~3
入数
10
商品タイプ
補充式本体
線の太さ
太字
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.7
インク
染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
幅(mm)
38
品番
4263E
長さ(m)
100
厚さ(μm)
55
粘着力(N/cm)
2.16
伸び(%)
140
引張強度(N/cm)
43.1
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~1.5
入数
10
商品タイプ
補充式本体
線の太さ
細字
タイプ
差し込みタイプ
仕様
マジックテープ付
エスコ品番
EA951FA-7
材質
塩ビ
寸法(mm)
25(40)×130×30(H)
色
ブラック
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
片手ですぐ使えるノック式。ダンボール書きに適した太字幅。ノック式だからキャップを無くさない。
用途紙・布・木・ダンボール・金属・プラスチック・ビニール類に。
運送業/倉庫/引っ越し作業などの梱包作業に。
タイプ
シングル
パッケージサイズ(mm)
高さ210×幅55×厚み20
線幅(mm)
6
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字
マジックパウダーは特殊加工された静電気を帯びた高温処理済みの植物性繊維(0.5mmに裁断した繊維)で、微細なパウダーになっており、ふりかけると静電気で髪や頭皮に付着し、気になる薄毛部分を自然にカバー出来たり、カラーのリタッチが簡単に手早く出来る商品です。
黒髪の上から軽く違うカラーのマジックパウダー(ライトブラウン等)を振り掛けることで、簡単にイメージチェンジも可能です。
高温処理済繊維を使用していますので、より衛生的に使用することができ、髪や地肌に害は無く、養毛剤との併用も出来ます。
髪の薄い部分の頭皮と毛髪に付着して薄毛をカバーし、ふんわりとした、軽くて自然なボリューム感を得ることができます。
髪を生やすのではなく、瞬時に髪が生えたように見せる、新しいスタイルの若返り増毛化粧方法です。
本来の貴方の髪型にボリュームアップします。
5年前、10年前の貴方の髪型に戻るので不自然さは無く、素早く低コストにて5年前、10年前の貴方に若返ります。
髪の薄い部分に多少の産毛があり、地毛でカバーできる範囲であれば、ご使用いただけます。
皮膚にも優しい植物性繊維なので、毎日快適にご利用いただけます。
使用後はシャンプーで簡単におとせ、年齢性別問わず、どなたでもご使用できます。
衣服等に付いても、軽く手ではたけば落ちますし、染料ではありませんのでシミにもなりません。
新形状!W機能平筆ライナー
アイライナーの持ち方をくるっと回転させることで、細筆にも太筆にもなり、
極細ラインも太ラインも自由自在!
にじまない!ヨレない!美しいラインを長時間キープ
美発色の濃密ラインでパッチリとした目元に
15種類の美容保湿成分配合で目元とまつ毛Wケア
お湯オフ&染料不使用で目元に優しい
RoHS指令(10物質対応)
対応
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。
オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。
インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。
タイプ
シングル
線幅(mm)
1、5×8
インク
染料、油性インク
商品タイプ
インク補充式本体
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)
141.8
質量(g)
8.5
線幅(mm)
細/1.0~1.3、極細/0.5
商品タイプ
使い切り本体
気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。
付属品
USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
材質
ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル
寸法(mm)
216×83×109
質量(g)
約375(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
10~40
出力
Bluetooth標準規格Power Class2
電源
充電式リチウムイオン電池内蔵
定格消費電力(W)
5
通信方式
Bluetooth標準規格Ver5.2準拠
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約2
モード
【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーター
バッテリー容量(mAh)
1200
充電可能回数
約300回
タイマー
約15分
使用環境湿度(%)
30~85 RH
変調方式
GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK
通信距離(m)
無障害の場合10以内
周波数帯域(GHz)
2.4帯(2.40-2.480
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP1.3.2、AVRCP1.6.2