マジックテープ アイロンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
121件の「マジックテープ アイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布 接着剤 アイロン」、「アイロン 接着剤」、「マジックテープ 接着」などの商品も取り扱っております。
アイロンの熱で貼り付けることが可能。 ポリエステル・綿・ウールなどの生地に対応。
用途布地にマジックテープでの固定。 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 0.15 材質 ナイロン
1パック(1セット)
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A面、B面の区別なく使用できるので、貼り間違いの心配がありません。繰り返し何度でも引き剥がして使用できます。耐水性に優れておりますので、洗濯が可能です。(洗濯される際は、貼り合わせた状態で洗濯ネットに入れて洗濯してください。)。アイロンで接着できるので縫製不要です。(中温で20~30秒圧着)。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途綿、ポリエステル、フェルトなどの生地に使用できます。介護用衣類、ゼッケン、ワッペン、道具入れ、コスプレなど開け閉め、取り外しを簡単にしたいものに最適です。 材質 本体:ナイロン、粘着:アクリル系粘着材、EVA系熱接着剤 タイプ ファスナー:AB面気にせず使える共通タイプ 粘着力 アイロン接着
1組
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途アイロン接着用 エスコ品番 EA944MA-216 材質 ポリエステル 幅(mm) 25 OD 長さ(m) 0.002
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容 フック・ループ各1m 材質 ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm) (フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ 裏面両面テープ 長さ(m) 1 粘着力 強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 種類 水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s) 25000~100000 pH 8~9 成分 シリル化ウレタン樹脂系水性系
1本(17g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。 材質 ポリエステル 寸法(mm) 25X150 粘着剤 ポリアミド系
1個
158 税込174
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。 形状 カットタイプ 幅(mm) 25 長さ(m) 0.05
1袋(10組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話機などの机上のものの固定に。 マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm) 100 長さ(m) 0.1 粘着剤 アクリル系 材質(面ファスナー) ナイロン100% RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(1セット)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容 フック・ループ各1 材質 ナイロン 厚さ(mm) (フック)約2、(ループ)約3 長さ(m) 1 粘着剤 ゴム系粘着剤
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイロンで簡単に熱接着できる布製品の補修用シートです。厚地や飾りテープを強力接着。 フェルトや厚地布の補修や接着に便利な、糊量が多いタイプの熱接着シート。ワッペンの接着にも。
寸法(縦×横)(mm) 200×500(はくり紙付)
1枚
469 税込516
当日出荷

アイロンで押さえるだけで簡単に付きます(裾上げテープ)。
寸法(幅Wmm×長さLm) 20×20
1巻ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地に合わせて色をお選びください。1個でズボン1着分が目安です。アイロンで接着、手軽に裾上げ。水洗い、ドライクリーニングOK。
テープ長さ(m) 1.2 その他 -使用方法-。水にひたした裾上げテープの白い接着面を生地にあてて中温(140℃~160℃)のアイロンを10秒前後軽く押し当てます。詳しくは商品裏面のご使用方法をお読みください。 テープ幅(mm) 23
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 250 厚さ(mm) 3 タイプ 無粘着タイプ 長さ(m) 0.3 粘着力 無粘着 剪断強度(N) 211
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S.I.C.(SHINDO)熱接着テープ
1サイズ×16色 アイロンで簡単に接着できる熱圧着テープです。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm) 24 長さ(m) 50 混率(%) ポリエステル75、ナイロン25 関連資料 色見本
1巻(50m)
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。 材質 本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系 タイプ ファスナー:激強力 粘着力 超強力
1組
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。 セット内容 フック・ループセット 材質 ポリエステル 幅(mm) 25 厚さ(mm) 1.7 粘着剤 合成ゴム系(弱粘着)
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 3.4(ループ) 長さ(m) 1 粘着剤 特殊アクリル系(強粘着)
1巻
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(4m)
389 税込428
当日出荷

接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。
材質 ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤 幅(mm) 20 サイズ 幅 20mm×長さ 1m タイプ (剥離回数)1000以上 耐熱性 -30℃~140℃(30分) 主なワーク パーツ
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷