マジックテープ ベルクロのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「マジックテープ ベルクロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンドウイット ベルクロ」、「ベロクロ」、「VELCRO」などの商品も取り扱っております。
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のフック、ループと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能 幅(mm) 50 長さ(m) 22 引張強度 米国ミルスペック RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
47,980 税込52,778
5日以内出荷

純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のループ、フックと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能 幅(mm) 50 長さ(m) 22 引張強度 米国ミルスペック RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
56,980 税込62,678
5日以内出荷

一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途荷物のまとめ、撮影時の固定、応急処置 材質 ポリプロピレン、ナイロン 幅(mm) 25 長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束 材質 ポリエチレン/ナイロン タイプ フック&ループベルト 剪断強度(kg) 1.5 入数 1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱 材質 ナイロン 幅(mm) 50 タイプ 粘着剤付きフック&ループ 粘着力 強粘着 最大耐荷重(kg) 4.5
1セット(2組)ほか
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束 材質 ポロプロピレン/ナイロン 幅(mm) 12.7 タイプ フック&ループベルト
1セット(25組)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途建築資材のまとめ、撮影時の固定、応急巻締め 材質 フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm) 25 長さ(m) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
23,980 税込26,378
5日以内出荷

強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱 材質 ナイロン 幅(mm) 25 質量(g) 35 タイプ 粘着剤付きフック&ループ 長さ(m) 0.9 粘着力 強粘着 入数 1 最大耐荷重(kg) 4.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。 材質 ポリアミド、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 3.6 使用温度範囲(℃) -15~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 引張剪断強度(N/cm2) 9.5
1巻(5m)ほか
3,188 税込3,507
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。 厚さ(mm) 1.35 長さ(m) 25 使用温度範囲(℃) -20~100
1巻(25m)
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。 材質 ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm) 1.9 使用温度範囲(℃) -15~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 引張剪断強度(N/cm2) 30
1巻(5m)ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。
用途取付け/着脱 材質 ナイロン 幅(mm) 25 チタニウム色 質量(g) 3.6 タイプ 粘着剤付きフック&ループ 長さ(m) 0.2 粘着力 強粘着 入数 5 最大耐荷重(kg) 6.8
1セット(5組)
1,298 税込1,428
当日出荷

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。 洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、 カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質 ポリエステル100%
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能 (被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:× 材質 ポリエステル 粘着剤 合成ゴム系粘着剤
1巻(25m)
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m) 3 材質 ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容 フック・ループ各1m 材質 ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm) (フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ 裏面両面テープ 長さ(m) 1 粘着力 強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。 形状 カットタイプ 幅(mm) 25 長さ(m) 0.05
1袋(10組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容 フック・ループ各1 材質 ナイロン 厚さ(mm) (フック)約2、(ループ)約3 長さ(m) 1 粘着剤 ゴム系粘着剤
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) (フック)2.1。(ループ)2.7 粘着剤 合成ゴム系(弱粘着)
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)