- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
- マジックテープ 強力 業務用のおすすめ人気ランキング
マジックテープ 強力 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「マジックテープ 強力 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3M デュアルロック」、「マジックテープロール」、「マジックテープ 強力」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容
フック・ループセット
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.7
粘着剤
合成ゴム系(弱粘着)
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容
フック・ループ各1m
材質
ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)
(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ
裏面両面テープ
長さ(m)
1
粘着力
強粘着
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
3.4(ループ)
長さ(m)
1
粘着剤
特殊アクリル系(強粘着)
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容
フック・ループ各1
材質
ナイロン
厚さ(mm)
(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)
1
粘着剤
ゴム系粘着剤
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル
厚さ(mm)
4
質量(g)
250
タイプ
両面タイプ
長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
4
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2.8(フック)
長さ(m)
1
粘着剤
特殊アクリル系(強粘着)
接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。
必要な長さでカットできます。
材質
ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
幅(mm)
20
色
黒
サイズ
幅 20mm×長さ 1m
タイプ
(剥離回数)1000以上
耐熱性
-30℃~140℃(30分)
主なワーク
パーツ
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状
カットタイプ
幅(mm)
25
長さ(m)
0.05
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能
(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質
ポリエステル
粘着剤
合成ゴム系粘着剤
プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。
セット内容
A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
長さ(m)
0.15
粘着剤
ゴム系
従来のマジックテープに比べ約3倍の結着力。小物の固定、ずれ防止に最適。粘着剤付き(強粘着)。
エスコ品番
EA944MA-4
幅(mm)
25
色
黒
長さ(m)
1.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。
洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、
カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質
ポリエステル100%
裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
(フック)2.1。(ループ)2.7
粘着剤
合成ゴム系(弱粘着)
極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。
フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。
用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。
産業用部品や部材、建材などの固定。
厚さ(mm)
0.4
色
白
タイプ
のりつきタイプ
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
(フック)1.85(ループ)2.45
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。
材質
ポリエステル
タイプ
縫製取付タイプ
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け
幅(mm)
25.4
厚さ(mm)
3.5(剥離フィルム含まず)
色
黒(基材)
タイプ
【ステム数】400
基材
ポリオレフィン樹脂
粘着剤
アクリルフォームテープ(VHB)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
厚さ(mm)
1
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))