- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- マジックテープ 緑のおすすめ人気ランキング
マジックテープ 緑のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新808件の「マジックテープ 緑」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイロン 接着剤」、「マジックテープ 接着」、「マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
25(21)
タイプ
アイロン接着
長さ(cm)
15
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容
フック・ループ各1m
材質
ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)
(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ
裏面両面テープ
長さ(m)
1
粘着力
強粘着
アイロンの熱で貼り付けることが可能。
ポリエステル・綿・ウールなどの生地に対応。
用途布地にマジックテープでの固定。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
0.15
材質
ナイロン
用途縫製用
幅(mm)
20(17)
長さ(cm)
25
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途アイロン接着用
エスコ品番
EA944MA-216
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
OD
長さ(m)
0.002
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
25X150
粘着剤
ポリアミド系
ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。
長さ(cm)
20
幅(mm)
50
材質
ポリエステル100%
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状
カットタイプ
幅(mm)
25
長さ(m)
0.05
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
厚さ(mm)
1
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1サイズ×16色 アイロンで簡単に接着できる熱圧着テープです。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
24
長さ(m)
50
混率(%)
ポリエステル75、ナイロン25
関連資料
色見本
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
25
長さ(cm)
15
用途裁縫用
エスコ品番
EA944MA-162
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
白
長さ(m)
0.2
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)
25
長さ(m)
0.4
有効幅(mm)
21
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
材質(樹脂カン)
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)
4.5
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
594
材質(裏)
ポリエチレン(PE)
材質(表)
ナイロン
引張強度(N)
222
エコマジックボタンはフリーマジックタイプで一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。
材質
ポリエステル
寸法(Φmm)
22(丸型)
粘着剤
ポリアミド系
1つの面にフックとループの両面の機能をそなえております。
取り付ける時に間違えたり、色合わせに気をつかうことがありません。
タイプ
アイロン接着
使用温度範囲(℃)
120~140
組数
4
接着時間(秒)
10~12