- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- マジックホースのおすすめ人気ランキング
マジックホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新442件の「マジックホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水ホース 強力」、「ねじれないホース」、「園芸用ホース」などの商品も取り扱っております。
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
10
適合蛇口外径(Φmm)
15~19
仕様
7種類の散水パターン
付属品
散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質
(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色
ブルー
噴出形状
ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじれにくく丈夫で軽いホースです。非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。好きな長さにカットできます。
用途散水用。
材質
ポリオレフィン
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
13.5
最高使用圧力(MPa)
0.35
外径(Φmm)
18
使用流体
水
特性
柔軟性
2018年トラスコ掲載ページ
9 1253
ねじれにくく丈夫で軽いホースです。通常時は約半分の長さで保管でき、使用時に水を流すと保管時の約2.5倍に膨張します。非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。好きな長さにカットできます。
用途散水用。
トラスコ品番
149-1347
質量(kg)
1.35
長さ(m)
22.5
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.35
許容曲げ半径(mm)
12
外径(mm)
18
内径(mm)
13.5
1巻
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0~0.7
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。
全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに
材質
(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR
カバー
なし
質量(kg)
約1.72
使用圧力(MPa)
0.6~0.7
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×14×31(最大)
ホース内径(Φmm)
7.5
ホース長さ(m)
(リール側)約10、(蛇口側)約1.5
使用流体
水(常温)
噴出形状
シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
巻取形式
手動
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合
丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)
(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質
(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式
手動
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状
キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)
17
材質
ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
材質
(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])
0.6[7]
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用
材質
PVC、ポリエステル糸
使用流体
水
使用温度範囲(℃)
0~60
脆化温度(℃)
-40
特性
耐圧/防藻
色
ブルー
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体
水
材質
PVC・ポリエステル糸
色
ブルー
特性
防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)
0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)
-39
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
カバー
なし
材質(本体)
ポリプロピレン
キャスター
なし
噴出形状
キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式
手動
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色
ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9×13
材質
ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM
耐圧(MPa)
0.7
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
13
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)
16
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
巻取形式
手動
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質
PVC、銅、ABS
幅(mm)
約34.5
散水範囲(m)
1~3(一般水道)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
ホース内径(Φmm)
12
カバー
なし
キャスター
なし
巻取形式
手動
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色
緑
最高使用圧力(MPa)
(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-44
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸