マス の 蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
266件の「マス の 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会所の蓋」、「会所」、「タメマス 蓋」などの商品も取り扱っております。
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類 ますぶた 高さ(mm) 24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

植栽内に設置される雨水ます蓋です。 蓋を、溶融亜鉛めっき+黒色塗装(タールエポキシ樹脂塗装)としましたので、落ち着きのある景観にマッチします。 受枠を、タールエポキシ樹脂塗装としましたので、土中施工での耐水性に優れています。 Φ6パンチング蓋なので、落ち葉が蓋目から落ちにくく掃き掃除で取り除くことができます。 パンチング開口率は40%ありますので、雨水は蓋孔より充分に流れ落ちます。 ヒンジ付(蓋・枠脱着可能)ですので、開閉作業がラクにできます。 専用フックを。細穴に差し込む開閉仕様ですので、イタズラ防止となります。 二次コンクリート製品の既製マスに固定金具で位置決めできる受枠です。
材質 (1)パンチングメタル:SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装、(2)受枠:SS400/タールrポキシ樹脂塗装、(3)丸棒(Φ9,L=20):SS400/タールエポキシ樹脂塗装、(4)ヒンジ用六角穴付き止めねじ:SS400/溶融亜鉛めっき(M8×30)、(5)ヒンジ用袋ナット:SS400/溶融亜鉛めっき(M8)、(6)補強材(L-20×20×3@100以内):SS400/溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装 耐荷重 歩行用(植栽地内用、安全荷重4.9kN/m2) アングル寸法(mm) L-30×30×3
1組
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類 ますぶた 高さ(mm) 24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。 材質 PP 形状 丸型 白色 表面 シボ加工 耐荷重(kN) 4.9
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。 形状 丸型 材質 ポリプロピレン製 白色 表面 シボ加工 耐荷重(kN) 4.9
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 ますぶた 材質 鋼板製 適合 (荷重)歩道 タイプ 溜桝用 ピッチ(mm) (ベアリングバー)33 アングル寸法(mm) L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm) 19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類 ますぶた 材質 スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm) (内幅×外幅×高さ)315×369×19 質量(kg) 3.9 ピッチ(mm) 33 溝幅(mm) 300 適合場所 歩道用 アングル寸法(mm) (エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別 SK805383WH 材質 強化PP 材質/仕上 強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g) 650 種類 ますぶた 外寸(mm) 262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。 形状 丸型 材質 PP 白色 表面 シボ加工 耐荷重(kN) 4.9
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル ライト 文字内容 うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 強化PP 高さ(mm) 【外寸】30 短辺(mm) 【外寸】316 長辺(mm) 【外寸】316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)集水マス #250 格子蓋
材質 強化PP ミカゲ 高さ(mm) 【外寸】24 短辺(mm) 【外寸】262 長辺(mm) 【外寸】262 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

三甲(サンコー)集水マス #300 格子蓋
材質 強化PP ミカゲ 高さ(mm) 【外寸】24 短辺(mm) 【外寸】316 長辺(mm) 【外寸】316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

材質 強化PP 高さ(mm) 【外寸】30 短辺(mm) 【外寸】262 長辺(mm) 【外寸】262 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 強化PP 高さ(mm) 【外寸】30 短辺(mm) 【外寸】316 長辺(mm) 【外寸】316 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)