マスキングテープ 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
151件の「マスキングテープ 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスキングテープ 50mm 黒」、「マスキングテープ 30mm 黒」、「黒いマスキングテープ」などの商品も取り扱っております。
1パック(5巻)ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング テープ厚さ(mm) 0.32
1巻ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トレペ基材で非常に薄い為透け感非常に強い
テープ長さ(m) 7 材質 トレーシングペーパー・アクリル系粘着剤
1個
239 税込263
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。 仕様 手で切断可能 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 3.2 引張強度(N/10mm) 70 粘着力(N/25mm) 8 引張強度(N/50mm) 350
1巻
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を反射しにくい 手で簡単に切れ、作業性が良い 基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く 糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに 主な用途 養生用、仮止め用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm) 35以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

1箱(6巻)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好きな長さに切って使える、黒い目隠しテープです。再剥離タイプなので、きれいにはがせます。 紙素材なので、マスキングテープのように手で簡単に切れます。たっぷり使える10m巻き6巻入り。 個人情報ののぞき見対策や、コピー、FAXの際の一次的な目隠しに最適です。
用途書類などの部分的な目隠しに 材質 上質紙 長さ(m) 10 紙管内径(mm) 25.4
1箱(6巻)
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm) 0.083 耐熱温度(℃) 120 引張強度(N/10mm) 32.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カモ井加工紙和紙粘着テープ
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質 和紙 厚さ(mm) 0.09 長さ(m) 18 粘着剤 アクリル系 伸び(%) 3.6 引張強度(N/15mm) 46 粘着力(N/10mm) 1.6
1箱(2巻×10パック)ほか
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープ テープ長さ(m) 7
1巻(15mm×7m)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.085 長さ(m) 10 基材 和紙 粘着剤 防カビ剤入りアクリル系 主な用途 汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm) 0.86 引張強度(N/10mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ
1巻
129 税込142
当日出荷

コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm) 0.1 耐熱温度(℃) 120 引張強度(N/10mm) 47.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

mtの原紙を丸くカットしました。 窓ガラスや壁に並べて貼れば簡単にドット模様をつくる事ができます。 和紙特有のやわらかな風合いと透光性でガラスに貼るととても美しいです。
用途ガラスや小物のアクセントに シリーズ mt CASA 幅(cm) Φ5
1個
419 税込461
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.085 長さ(m) 10 基材 和紙 粘着剤 防カビ剤入りアクリル系 主な用途 汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm) 0.86 引張強度(N/10mm) 35 入数 30巻 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防カビ
1箱(30巻)
3,298 税込3,628
当日出荷

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm) 0.05 伸び(%) 80 耐熱温度(℃) 200(60分) 引張強度(N/25mm) 98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m) 16 材質 クレープ紙+粘着剤 テープ厚さ(mm) 0.15
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm) 0.08 引張強度(N/10mm) 28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm) 60 テープ長さ(m) 2
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷