- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- マスキングテープ
- マスキングテープ 18mmのおすすめ人気ランキング
マスキングテープ 18mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新256件の「マスキングテープ 18mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスキングテープ 3m 18mm」、「業務用マスキングテープ」、「建築用マスキングテープ」などの商品も取り扱っております。
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。
150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。
再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。
塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
伸び(%)
5
耐熱温度(℃)
150(30分)
引張強度(N/10mm)
29
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。
直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。
幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/10mm)
28.6
コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。
テープ厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
47.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
2.5
引張強度(N/15mm)
51.5
引張強度(N/10mm)
34.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。
一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)
0.1
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
5.2
引張強度(N/18mm)
64.2
巻戻し力(N/18mm)
5.1
引きはがし粘着力(N/18mm)
2.2(180°)
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
2.8
引張強度(N/15mm)
50.6
引張強度(N/10mm)
33.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持
厚さ(mm)
0.1
テープ厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
5.2
引張強度(N/18mm)
76.4
巻戻し力(N/18mm)
5.6
1箱(10mm×120巻)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.096
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
32.3
巻戻し力(N/18mm)
高速5.4
粘着タイプ
強粘着
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。
テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。
シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。
はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。
後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
7
引張強度(N/10mm)
34
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)
0.08
耐熱温度(℃)
120
連続使用温度(℃)
120(60分)
引張強度(N/10mm)
28.6
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
6
引張強度(N/15mm)
55
テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。
又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。
シーリング用。
テープ厚さ(mm)
0.08
伸び(%)
5(破断時)
耐熱温度(℃)
120(目安/1時間)
引張強度(N/10mm)
28.6
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)
0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた直線性。
はがす時にほとんど切れません。
のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープ
テープ厚さ(mm)
0.1
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.091
タック(ボールNo.)
15
耐熱温度(℃)
120(30分)
引張強度(N/10mm)
32.3
巻戻し力(N/18mm)
低速2.5。高速7.2
弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
用途建築塗装や土木作業用
仕様
巻芯1インチ
厚さ(mm)
0.092
テープ厚さ(mm)
0.092
伸び(%)
6
引張強度(N/10mm)
35.7
粘着タイプ
弱粘着
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類
布テープ
材質(シート)
コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)
16
テープ地色
グリーン
厚さ(mm)
約0.009
表面処理
コロナ処理