- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- マスク防御のおすすめ人気ランキング
マスク防御のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「マスク防御」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用 フェイスガード」、「保護マスク」、「ANSI Z87.1」などの商品も取り扱っております。
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状
一眼型
機能
曇り止め加工、紫外線カット
規格
EN 規格認定
材質
(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
27
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
レンズ
防曇
材質(フレーム)
PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネート)
規格
ANSI規格品(Z87.1)
材質(フレーム)
ナイロン
シールド高さ(mm)
190
頭囲(cm)
約55~約64
形状
かぶり型防災面
形状
かぶり型防災面
機能
白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可
質量(g)
30
タイプ
メガネ併用可
本体寸法(mm)
180×295
材質(レンズ)
塩ビ
レンズ厚さ(mm)
0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)
約32
レンズ色
クリア
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
国家検定取得している「DS2規格」の日本製マスクです。
有名メーカー日本バイリーン株式会社とのコラボレーション商品で、全素材を非金属化した製造・加工で安心の日本製です。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
高性能帯電フィルタで呼吸がしやすく、目詰まりしにくいので、快適な装着感です。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ゴム紐長さの調整ができるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS2
質量(g)
約9.5
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
45以下(平均30)
粒子捕集効率(%)
95以上(平均99)
国家検定合格番号
TM797
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
45以下(平均30)
取扱説明書
(0.6MB)
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)
外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)
外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)
布・ゴム混紡
質量(g)
175
仕様
上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番
365-8554
形状
ゴーグル型
タイプ
メガネ併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ
静電気防止加工レンズ
機能
メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別
取替え式防じん
区分
RL3
質量(g)
203以下
国家検定合格番号
第TM674号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
69
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
20
吸気抵抗上昇値(Pa)
85
排気ゴム弁
T-1K型
吸気ゴム弁
丸型
頭ひも
タイプXDB
材質(面体)
シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.999
適合フィルター
吸湿スポンジ卵型
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。
用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。
形状
カップ型
材質
100%PVCフリー
色
ブルー
入数(枚)
20
ひもタイプ
お面式
米国の医療用マスク規格「ASTM F2100-19」LEVEL2に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
3層構造で高品質フィルターが、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散を防御、耳にも肌にもやさしいマスク。
仕様
液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質
不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
寸法(mm)
175×95
色
白
タイプ
ケース販売
箱寸法(mm)
190×100×75mm
アズワン品番
7-9170-51
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%以上
1ケース(40箱×50枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)
50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)
50以下(平均/35)
取付
お面式
国家検定合格番号
第TM339号、第TM609号
死積
400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)
-(平均/135)
使用限度時間(h)
13
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS2
入数(枚)
10
ぬれ抵抗値(Pa)
-(平均/31)
指定防護係数
10
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号
第TM540号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.1
基準質量(g)
145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
50±25
質量(g)
145
吸気抵抗上昇値(Pa)
83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
32±20
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL2
機能
フィットチェッカー内蔵
指定防護係数
10
R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶1個使用タイプ
質量(g)
126±20(面体のみ)
国家検定合格番号
第TN422号
機能
フィットチェッカー内蔵
頭ひも
タイプXRB
材質(面体)
シリコーン面体
適合吸収缶
(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様
ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能
メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状
ゴーグル型
型
密閉型
材質(レンズ)
外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番
365-8562
質量(g)
176
タイプ
密閉タイプ
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)
外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)
布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号
TM368
使用限度時間(h)
14
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状
かぶり型防災面
材質
ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
250
シールド高さ(mm)
約185
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)
約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途塗装作業、吹付け塗装作業に。
種別
防毒マスク
タイプ
半面形
適合ガス
有機ガス
トラスコ品番
765-2577
セット内容
防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個
形状
直結式小型
色
グレー
質量(g)
116
吸気抵抗(Pa)
8(実測平均値)
粒子捕集効率(%)
80%以上
国家検定合格番号
(面体)TN488、(吸収缶)TN464
排気抵抗(Pa)
54(実測平均値)
適合吸収缶
3311J-55
関連資料
製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質
特殊不織布
経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
質量(g)
11
種類
使い捨て式
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
9
仕様
国家検定 DS2 合格品(第TM421号)
形状
カップ型
サイズ
レギュラー
区分
DS2
タイプ
使い捨て
寸法(縦×横)(mm)
125×135
国家検定合格番号
TM421
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
34
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
34
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS1
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
45以下
粒子捕集効率(%)
80.0以上
国家検定合格番号
TM692
使用限度時間(h)
9
排気抵抗(Pa)
45以下
取扱説明書
(1.8MB)
ひもタイプ
お面式
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
指定防護係数
4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷