- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- マスタングペーストのおすすめ人気ランキング
マスタングペーストのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「マスタングペースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮革用クリーム」、「馬油」、「レザークリーナー」などの商品も取り扱っております。
表革の維持としなやかさだけを保つ、昔ながらのシンプルなメンテナンスができるため、時が経つほどにラフ&タフなイメージの味わいのあるレザーに育てていきます。
容量(mL)
100
アズワン品番
64-6317-33
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
革への浸透性が良い液体保革油.高品質な植物由来のオイルを主体とし、使用感はさらっとしています。革を水から保護し、柔軟に保ちます。
使用方法
革の汚れを十分に落とした後、柔らかな乾いた布で全体にしっかりと塗りこんでください。塗る前に人肌くらいの温度に温めると革への浸透性が良くなります。
容量(mL)
1000
1本(1000mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスさらにスクワランオイル(アイザメ肝油)を成分にしています。
皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。
浸透性が高く、さらさらな使用感を得られます。防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品
成分
ろう,油脂,有機溶剤
アズワン品番
64-6313-85
1個(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
皮革用保護クリーム。
革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。
定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。
塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。
汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
各種天然ワックスを配合し、独自の製法で仕上げた高級油性靴クリームです。
革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
¥699
税込¥769
当日出荷
ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスを成分にしたミンクファットクリームです。
皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。
防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品
成分
ろう,油脂,有機溶剤
アズワン品番
64-6313-84
1個(50mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ツヤ革専用のペースト状靴クリームです。
色
黒
1個(55g)
¥859
税込¥945
当日出荷
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ
油性
収納サイズ
400g
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
ミンクオイルとコラーゲン配合の最高級専用保護剤。革製品の表皮にツヤと潤いを与え、テカリやスベリがなく、塗り込むたびに革本来の風合いと柔らかさが蘇えります。
用途自動車ルーム用
危険物の類別
非危険物
世界No.1推薦!靴磨き世界王者「長谷川裕也」氏も絶賛!
天然カルナバワックス及び高級固形パラフィンワックスを主成分にした油性靴クリームです。
輝きのある光沢と防水性に優れています。
用途靴のお手入れ
成分
ろう,油脂,有機溶剤
革靴用の乳化性クリームです。ウォーターベースの為、伸びが良く、革に栄養が浸透しやすいのが特長です。ビーズワックス、カルナバワックスを配合しているので、保湿効果が高く、磨き上げると素晴らしい光沢がでます。
非常に柔らく、伸びの良いクリームなので普段使いは勿論、履きおろし時や乾燥時などのご使用をおすすめします。
主成分
ろう、油脂、有機溶剤
液性
乳化性
ツヤ革専用油性靴クリームです。
皮革用クリーナー。
特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。
本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。
「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
寒い時期はリキッド(液体)が白濁色に固まります。
固まっている場合は10~20分程度、容器本体を手で握り続けるか、ジーンズなどのポケットに入れ温めれば元のリキッドOILに戻ります。
革への浸透性は動物OILではMAX
凹に白い蜜蝋が残らない
P・ウォーターホースオイルの希少性
Pウォーターは浸透性が非常に高いため、従来のマスタングペーストよりもスピーディにレザーへ塗り伸ばしてください。ガラスフィニッシュタイプなどのレザーはまず水を表面に塗ってみて、ゆっくりでも水が少しずつ浸透していけばオイルUPできます。
乾燥が激しいレザーは一度にオイルを多く塗らず、マニュアルの説明通りにオイルUPから拭き上げまでの一連の作業を数回行い、油分補給の量を徐々に増やしてください(できれば数日置きながら一回一回のオイルUPを繰り返すのがベスト)。数日で革の油分が真皮の奥まで浸透し、革の質感の状態がより正確に掴みやすくなります。この繰り返しの作業が油分過多を防ぐ上手なオイルUP方法です。
アズワン品番
64-6317-32
1本(35mL)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。
お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。
はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。
浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等
特性
はっ水
主な用途
革
危険物の類別
非危険物
高級馬毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。
毛質が柔らかいので埃落としやクリームの塗り込みなど様々な用途にお使い頂けます。
毛丈(mm)
20
材質(毛)
馬毛
寸法(長さL×幅W)(mm)
160×45
アズワン品番
64-6315-44
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ)
皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。
動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。
シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。
爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.072L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番
789-9181
アズワン品番
64-1129-34
1個(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷