- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- マスターアングルのおすすめ人気ランキング
マスターアングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「マスターアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角マスター」、「ブロックゲージ」、「アングルカッター」などの商品も取り扱っております。
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。
直角度(μm)
1
平行度(μm)
1
平面度(μm)
1
厚さ(mm)
70
材質
アルミナセラミックス
1個
¥899,800
税込¥989,780
21日以内出荷
4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精密機械等の精度チェック用として大変便利です。
750mm以上は側面の肉抜きはありません。
750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
トラスコ品番
838-1103
材質
鋳鉄:ミーハナイト鋳鉄
長さ(mm)
320
幅(mm)
50
質量(kg)
11
高さ(mm)
320
平行度(μm)
3
直角度(μm)
3
1個
¥469,800
税込¥516,780
10日以内出荷
4直角マスターブロック
5面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番
838-1004
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
300×300×45
質量(kg)
17
精度(μm)
3.5
1個
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質
花崗岩
ケース
専用ケース有
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。
X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外角使用面のみです。
焼入品
RoHS指令(10物質対応)
対応
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
4直角マスターブロック
4面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番
838-1003
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
200×200×40
質量(kg)
10
精度(μm)
3
1個
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。
焼入品
精度(μm)
側面/5
平行直角度(μm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状
円筒型
種類
円筒スコヤー
全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法
用途検査、校正作業に最適。
種類
円筒スコヤ
天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。
材質
御影石
精密検査用でJIS規格品です。
用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。
感度(mm/m)
0.02
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。