- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- マスターバーのおすすめ人気ランキング
マスターバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新277件の「マスターバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストバー」、「マスターゲージ」、「リニアシャフト」などの商品も取り扱っております。
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
43
刃長(mm)
13.0
刃径(Φmm)
6.4
材質
先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
仕様
切れ味が鋭く、仕上面も良好。
対応材質
ステンレススチール
カット名称
スパイラルカット
マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
材質
超硬
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
シャンク径(Φmm)
6.0
刃長(mm)
25.0
刃径(Φmm)
12.7
材質
ロー付けタイプ
カット名称
スパイラルカット(細目)
仕様
硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。
シャンク長(mm)
45
対応材質
ステンレススチール
推奨回転数(min-1[r.p.m])
15000
1本
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
38
刃長(mm)
13.0
刃径(Φmm)
3.0
材質
オール超硬合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])
40000
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
60.0
刃径(Φmm)
3.0
材質
オール超硬合金
形状
タイプ8
カット名称
マスターカット
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番
288-0750
質量(g)
9
刃長(mm)
2.4
シャンク長(mm)
57.6
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])
40000
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シャンク径(Φmm)
3.0
材質
オール超硬合金
カット名称
マスターカット
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える
中空で軽量!扱いやすい!
Z軸原点出しにも便利
本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相)
主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。]
どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい]
安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度]
ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
L3
15
付属品
精度検査表