- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 境界標示板
- マスターラインのおすすめ人気ランキング
マスターラインのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新155件の「マスターライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインマスター」、「クリアーライン」、「境界プレート」などの商品も取り扱っております。
施工しやすい貼付タイプ
厚さ(mm)
4
質量(g)
20
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)
10
質量(g)
25
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品
埋込用ボルト
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×10
質量(g)
58
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質
アルミ合金
全長(mm)
50
全幅(mm)
50
表面処理
クロムメッキ
トラスコ品番
791-4474
全長(mm)
71
質量(g)
20
タイプ
替芯
先端角(°)
90
芯径(mm)
6
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×4
質量(g)
25
質量(g)
280
ボルト
M10
縦×横×高さH(mm)
50×50×52.5
用途測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WA
形状
入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス
質量(kg)
1.2
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~40
弁仕様
排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)
(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス
酸素
圧力計(MPa)
(出口側)1
流れ方向
-
流量範囲(m3/h)
【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
沿岸延縄漁の幹縄・枝縄に使用する組紐ラインです。組紐なので縄に撚りがはいりにくくなっております。樹脂加工により柔軟性が有り,水切れが良く、水中では適度に沈降していきます
用途延縄漁の幹縄・枝縄、その他沿岸延縄漁全般用
材質
ポリエステル
形状
カセ巻
色
カッチ(茶)色
長さ(m)
500
対象
魚:フグ・アマダイ(クジ)・クエ(アラ)・メバル・カサゴ・カレイ・アイナメ・ハモ・うなぎなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WE
形状
入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)
1.2
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~40
弁仕様
排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)
(入口側)0.99、(出口側)0.7
使用ガス
水素
圧力計(MPa)
(出口側)1
流量範囲(m3/h)
【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】68(nor)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)
2.6(ふた付)
仕様
消石灰用
材質(本体)
鋼板製
容量(kg)
4.4
線幅(mm)
50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×160×810
用途測量標識のポイントに。
材質
プレート部(アルミ)
質量(g)
120
サイズ(mm)
50×50×5
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WB
形状
入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)
1.2
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~40
弁仕様
排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)
(入口側)0.098、(出口側)0.07
使用ガス
アセチレン
圧力計(MPa)
(出口側)0.2
流れ方向
-
流量範囲(m3/h)
【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:アセチレン】4.2(nor)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。
用途832WC
形状
入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス
質量(kg)
1.2
材質(本体)
C3771
使用温度範囲(℃)
-10~40
弁仕様
排出弁:なし
最高使用圧力(MPa)
(入口側)0.15、(出口側)0.07
使用ガス
LPG
圧力計(MPa)
(出口側)0.2
流れ方向
-
流量範囲(m3/h)
【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷