- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- マスト取付金具のおすすめ人気ランキング
マスト取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新141件の「マスト取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスト固定金具」、「ベランダ 固定 金具」、「アンテナマスト 延長」などの商品も取り扱っております。
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)
500
質量(kg)
約2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象
ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用
質量(kg)
2.8
マスト径(Φmm)
38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)
25~32
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ45)
適合
(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100
種別
BS・CSアンテナ100cm用
質量(kg)
約1.1
1組(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上
溶融亜鉛メッキ
アンテナ径(Φmm)
(適合)20~32
適合マスト径(Φmm)
20~85
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様
ステンレス製(SUS304)2個入
適合径(Φmm)
柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm
適合マスト径(Φmm)
20~32
1パック(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
サビに強い
仕様
穴なし
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様
アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様
上端に樹脂マストキャップ付
寸法(mm)
Φ31.8×1800
質量(kg)
2.4
仕上
溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]