- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- マスト固定金具のおすすめ人気ランキング
マスト固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「マスト固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスト垂直固定金具」、「マスト取付金具」、「ポール 固定金具」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
適合パイプ径(Φmm)
25~32
アズワン品番
64-2283-55
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)
25~32
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ45)
適合
(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100
種別
BS・CSアンテナ100cm用
質量(kg)
約1.1
1組(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)
500
質量(kg)
約2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様
ステンレス製(SUS304)2個入
適合径(Φmm)
柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm
適合マスト径(Φmm)
20~32
1パック(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様
アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上
溶融亜鉛メッキ
アンテナ径(Φmm)
(適合)20~32
適合マスト径(Φmm)
20~85
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
サビに強い
仕様
穴なし
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
材質
スチール
適合パイプ径(Φmm)
25~32
アズワン品番
64-2283-56
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
家庭用アンテナマスト
付属品
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ
長さ(m)
1.8
種別
ホーム用
材質
溶融亜鉛メッキ
タイプ
中間および底用兼用型
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ