マスト垂直固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「マスト垂直固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスト固定金具」、「アンテナ固定金具」、「ベランダ 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ45) 適合 (アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100 種別 BS・CSアンテナ100cm用 質量(kg) 約1.1
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
735 税込809
翌日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様 ステンレス製(SUS304)2個入 適合径(Φmm) 柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm 適合マスト径(Φmm) 20~32
1パック(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷


設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品 円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質 ステンレス(SUS304)
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上 溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm) (適合)20~32 適合マスト径(Φmm) 20~85
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質 スチール(SS400) 表面処理 ユニクローム ねじ山種類 メートル並目
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象 ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg) 2.8 マスト径(Φmm) 38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

寸法(幅W×高さH)(mm) 120×250 適合径(Φmm) アーム:22~40 適合マスト径(Φmm) 32~69
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)