マスフローコントローラのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
228件の「マスフローコントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流量コントローラ」、「マスフロー」、「ガス 混合器」などの商品も取り扱っております。
熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様 (外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 材質 (接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム 寸法(mm) 127×25.5×100 バルブ形式 N/Oノーマルオープン 電源 +15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 再現性 ±0.2%FS 耐圧(MPa) 1(G) 接続 1/4in.SWL相当 通信方式 アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力 アナログ信号(0~5VDC) 流量精度 ±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 使用圧力範囲(kPa) 50~300 応答性 6sec 流量制御範囲 5~100%FS
1個
103,000 税込113,300
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
1個
119,000 税込130,900
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体 N2/Air 材質(ボディ) 樹脂(禁油なし)
1個
79,980 税込87,978
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窒素ガス(N2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体 窒素ガス(N2) 仕様 ●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上) セット内容 スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m 材質 接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM 電源 15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA センサータイプ 熱式巻線センサ 再現性 ±0.5%F.S. 耐圧(MPa) 1 保存温度(℃) -10~60 周囲湿度(%RH) 10~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃) 5~45 最大圧力(kPa) 入口:500 バルブ種類 比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 電気的接続 D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠) リークレート(Pa・m3/sec) 1×10-8以下
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
仕様 ●長さ:3m アズワン品番 65-8767-66
1個
4,698 税込5,168
42日以内出荷

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品 ACコード(2m) 寸法(mm) 127×90×150 質量(kg) 1.45 電源(V) AC100 出力電圧(V) 0~5 DC(設定0.25~5 DC) 接続 1/4in.SWL相当 表示形式 (流量設定/出力)スケーリング表示 端子 (背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 入出力 アナログ信号(0~5VDC) 表示切替 (設定/出力)トグルスイッチ
1個
191,000 税込210,100
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ガスの種類 空気/窒素(N2)、酸素(O2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、都市ガス13A(LNG:45MJ/m3)、都市ガス13A(LNG:46MJ/m3)、メタン100%(CH4)、プロパン100%(C3H8)、ブタン100%(C4H10) 関連資料 寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

表示設定器付マスフローコントローラです。 内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。 専用AC電源アダプタPSK-85により、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 仕様 シグナル/0-5V、通信/RS485、校正温度/20℃ 流体 N2 接続 RC1/4 表示器 一体型
1個
159,800 税込175,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 材質(シール) FKM 使用圧力(MPa) 0.0~0.5(G) バルブの有無 なし 耐圧(MPa) 1.0(G) 接続 RC1/4 センサー 熱式センサー 所要電力 DC24V±5% 100mA 温度係数 FS±0.2%/℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃) 0~50 材質(ボディ) 接ガス部:SUS303、PTFE 許容湿度(%) 30~80(結露なきこと) イベント出力 NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
1式
87,980 税込96,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

空気(AIR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体 空気(AIR)
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
サイズ 160×33.6×105mm 継手 1/4in.SWL相当 再現性 ±0.2%FS 通信方式 アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力 アナログ信号(0~5VDC) 流量制御範囲 5~100%FS 流量精度 ±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 表面処理 機械加工仕上げ 流体 気体 バルブ形式 N/O ノーマルオープン 応答性 6sec 駆動源 +15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 使用周囲温度(℃) 5~50 85%RH以下
1個
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプ マスフローコントローラ(MC) バルブ形式 比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) センサータイプ 熱式巻線センサ 再現性 ±0.5%FS
1個
179,800 税込197,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

周波数(Hz) 50/60 適合規格 安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×96×170(突起部除く) 機能 流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能) 電源(AC V) 100~240 電源(VA) 30MAX アズワン品番 2-752-21 モデル デジタル/アナログ通信
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。 安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。
バルブ形式 比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) センサータイプ 熱式巻線センサ 再現性 ±0.5%FS 耐圧(kPa) 980(G) リークレート(Pa・m3/sec) 1×10-8以下(He 透過含まず)
1個
99,980 税込109,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リンテック(LINTEC)マスフローコントローラ
仕様 電源設定表示器 アズワン品番 3-5559-31
1個
95,500 税込105,050
17日以内出荷

アルゴンガス(AR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体 アルゴンガス(AR)
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)