マスプロ アンテナのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
166件の「マスプロ アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用地デジアンテナ」、「マスプロ」、「テレビ用アンテナ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch) 13~36 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用) 種別 高性能型 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合地域 弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工UHFアンテナ
360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。 より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。 近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも 住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。 独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
受信チャンネル(ch) 13~52 質量(kg) 約1.5 タイプ 屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 672×143×123 適合マスト径(Φmm) 25~39 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 75(F型端子) アンテナ利得(dB) 5.5~6.2(実力値)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 種別 ブースター内蔵型 質量(kg) 約2.3 タイプ 屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 620×240×118 適合マスト径(Φmm) (マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45 インピーダンス(Ω) 75(F型端子) アンテナ利得(dB) 8.4~10.2(実力値)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。 ■コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ■業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ■新色のブラックを加えた、選べる4色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ■光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ■スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ■アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ■取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ■取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ■しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源 DC15(3W) 発振周波数 (右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz 受信周波数 11.7~12.75GHz 偏波 右左旋円
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用) 種別 高性能型 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 2.5以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃) -20~+50 消費電力(W) AC100V1.0W 電源 AC100V 消費電流(mA) 30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω) 75 角度調整範囲 ±60°(壁面取付時) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s) 50 電圧定在波比 3.0以下 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平偏波専用 最大出力(dBμV) 90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 種別 ブースター内蔵型 質量(kg) 約2 タイプ 屋外用 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 577×210×118 適合マスト径(Φmm) (マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45 インピーダンス(Ω) 75(F型端子) アンテナ利得(dB) 7.8~9.8(実力値)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 VSWR 2.5以下
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
受信チャンネル(ch) UHF/13~52 付属品 取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1 出力端子 F型 前後比(dB) 18~25 動作利得(dB) 9.4~12.0 インピーダンス(Ω) 75(F型)
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg) 約1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1480×373×544 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 設置場所 弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 19~28 動作利得(dB) 8.5~13.7 受風面積(m2) 0.11 VSWR 2.5以下
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 種別 超高性能型 質量(kg) 約3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3045×373×544 出力インピーダンス(Ω) 75 適合地域 微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV 端子 F型 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 素子数 30 前後比(dB) 18~29 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 10.8~17.5 受風面積(m2) 0.32
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch) 13~34 電圧定在波比 2.5以下 インピーダンス(Ω) 75
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 種別 普及型 質量(kg) 約1.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1600×380×310 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 32~60.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 16~28 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.6~13.5 受風面積(m2) 0.13
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 付属品 防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個 質量(kg) 【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 設置場所 強電界地域 使用場所 屋外・屋内用 適合マスト径(Φmm) マスト:22~49、角柱:25×25~45×45 前後比(dB) 3以上 受風面積(m2) 0.054 アンテナ利得(dB) 3.2~4.3 総合利得(dB) 20~26 VSWR 2.5以下
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch) 13~34 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 設置場所 微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 VSWR 2.5以下
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 仕様 出力プッシュプラグ 付属品 ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別 ホーム用 質量(g) 370 タイプ ブースタ内蔵 電源 ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 207×149×90 電圧定在波比 3.0以下 動作利得(dB) 13~17 インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)