- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マゼラー ミキサー モルタルのおすすめ人気ランキング
マゼラー ミキサー モルタルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「マゼラー ミキサー モルタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「左官 ミキサー」、「高速ミキサー」、「カールトップミキサー」などの商品も取り扱っております。
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
仕様
モーター保護装置付
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
全高(mm)
1080
電源コード(m)
3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
33/40
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
容量(L)
60
出力(kW)
0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
40/48
トラスコ品番
465-3459
全長(mm)
770
質量(kg)
65
電源(V)
単相100
全幅(mm)
920
全高(mm)
990
深さ(mm)
270
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
640
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
40/48
容量(L)
50
ドラム容量(L)
70
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム
全長(mm)
690
全幅(mm)
680
全高(mm)
730
質量(kg)
57
トラスコ品番
465-3441
対応材質
モルタル
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
容量(L)
130
出力(kW)
0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
30/36
仕様
モーター保護装置付
トラスコ品番
465-3483
全長(mm)
1070
質量(kg)
103
電源(V)
単相100
全幅(mm)
940
全高(mm)
1080
深さ(mm)
330
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
860
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
37/45
容量(L)
18
電源(V)
100
消費電力(W)
90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
480×470×500
質量(kg)
17
トラスコ品番
851-0828
対応材質
焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。
仕様
安全ガード有無:あり
全長(mm)
1080
容量(L)
70
全幅(mm)
610
全高(mm)
785
深さ(mm)
470
電源コード(m)
3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
480/580
ドラム口径(Φmm)
512
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。
容量(L)
40
出力(kW)
0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
620/750
仕様
安全ガード付
トラスコ品番
465-3521
全長(mm)
900
質量(kg)
55
電源(V)
単相100
全幅(mm)
510
全高(mm)
790
深さ(mm)
500
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
450
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)
Φ420(口径)×500
幅(mm)
(取手)520
質量(kg)
3
トラスコ品番
851-0833
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合。セルフレベリング材の混合。無収縮モルタルの混合
対応材質
モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
付属品
移動車輪
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
(ドラム)360
高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。
電源コード(m)
0.9
対応材質
コンクリート、モルタル
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)
60
出力(kW)
0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
29.6/35
トラスコ品番
463-0220
全長(mm)
700
質量(kg)
65
電源(V)
単相100
全幅(mm)
650
全高(mm)
750
深さ(mm)
255
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
600
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])
500
羽根径(Φmm)
240
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
付属品
ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)
質量(kg)
5.4
トラスコ品番
416-6639
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
容量(L)
70
出力(kW)
0.55
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
34/42
トラスコ品番
758-3681
全長(mm)
650
質量(kg)
65
全幅(mm)
700
電源
単相100V
全高(mm)
800
深さ(mm)
300
電源コード(m)
3
ドラム口径(Φmm)
680
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)
50
出力(kW)
0.2
モーター出力(kW)
0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
25/30
トラスコ品番
463-0246
全長(mm)
800
質量(kg)
50
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
全幅(mm)
540
全高(mm)
900
深さ(mm)
520
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷