マックエイト ジャンパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「マックエイト ジャンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニバーサル基板 配線」、「ジャンパー線 基板」、「ショート端子」などの商品も取り扱っております。
本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類 その他 材質 (コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色 使用温度範囲(℃) -40~+125 接触抵抗(mΩ) 20以下 挿抜耐久 70g以下 定格電圧(V) 250AC/DC 定格電流(A) 3 適合ピン径(Φmm) (オス)0.64□、P=2.54 表面処理 (コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

スイッチジャンパーソケット(JX-20-SC)に差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。
材質 樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 20 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(100個)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。
材質 コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0) 仕上 コンタクト部:ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm) 2.54 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 250(AC,DC) 定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.64 挿抜力(g) 70以上
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線
片面基板のジャンバー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
仕上 ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類 その他 材質 リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm) 0.8 定格電流(A) 3 表面処理 ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパーピン
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質 外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ソケットピン PD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。 バラとテーピングタイプ2種類用意しています。
材質 樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅 仕上 ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 20 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 1.7~2.1 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(100個)
29,980 税込32,978
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)ジャンパー線
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上 ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型ジャンパーピン
PC-10、PX-1とのコンビで基板上高さ2.5mmでON、OFFすることができます。 小型高密度実装基板のスイッチ切替に最適です。
材質 樹脂:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.45Φ 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ソケットピン PD-7,PC-10,PX-1,PC-11他
1袋(100個)
3,898 税込4,288
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)高電流用ジャンパー
高電流を流せるジャンパーです。 厚銅基板等、高電流を流す場合に御利用下さい。
材質 仕上 ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HWP-2-J-G、HWP-3-J-Gのジャンプソケット交換用として、ご用意しています。
材質 コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0) 仕上 コンタクト部〔接触部〕:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部〔接触部を除く〕:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 250(AC,DC) 定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.64、2.54ピッチ 挿抜力(g) 70以上
1袋(100個)
6,998 税込7,698
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)1ヶ飛びジャンプソケット
2.54mmピッチで並んでいるラッピング端子(0.64、0.635)に入れると1ヶ飛んでショートする事が出来ます。
材質 樹脂部:PBT緑色(UL94V-0)、ソケット部:リン青銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.64、0.635、2.54mmピッチ 絶縁耐圧(V) 700(AC,DC1分間) 挿抜力(g) 300以上
1袋(100個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質 樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 1.0~1.1 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 耐電圧(V/min) 1000(AC/DC) 定格電圧(V) 250(AC/DC) 定格電流(A) 3 表面処理 (ピン部)ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用ジャンパー線
表面実装基板でパターンが通らない時等にジャンパー線として御使用下さい。 部品面より0.5mm浮きますので下にパターンが走っていても大丈夫です。
材質 リン青銅 仕上 ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)3回路用ジャンプソケット
3回路を同時にショートできるソケットです。 WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
材質 樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.64□、P=2.54 挿抜回数 100回以上 挿抜力(g) 70以上
1袋(100個)
11,980 税込13,178
47日以内出荷

0.64ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
材質 コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色 仕上 コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 250(AC,DC) 定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.64□、P=5.08 挿抜力(g) 70以上
1袋(100個)
13,980 税込15,378
33日以内出荷

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~125 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) 1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm) 1.0~1.1
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。 JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。 リフローにかけられるタイプです。
材質 コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上 コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.3 絶縁耐圧(V) 500(AC,DC1分間) 挿抜回数 100回以上 挿入力(g) 50以上
1袋(100個)ほか
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品とWC-20-3.2、WCW-20-3.2、WCAシリーズ、HWC-2P-Gの組合わせで切替が出来ます。
材質 コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0) 仕上 コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 定格電流(A) 3 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.5、P=2.0 挿抜力(g) 150以上
1袋(100個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷