マックエイト チェック端子のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
102件の「マックエイト チェック端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オシロ プローブ用チェック端子」、「小型端子」、「大電流端子」などの商品も取り扱っております。
1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質 黄銅 表面処理 ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)ほか
569 税込626
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 リン青銅0.4Φ 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 1
1袋(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。
材質 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 金属部:リン青銅0.3Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 0.8
1袋(1000個)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 リン青銅0.3Φ 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 0.8
1袋(1000個)
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マックエイトチェック用端子
オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質 ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 5 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 4.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.8~1.0 取付可能板厚(mm) 1.0~3.0 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) 挿抜力(g) 150以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質 黄銅
1袋(1000個)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 1
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。 反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質 ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1) 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 10 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 6 接触抵抗(mΩ) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 2 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) 挿抜回数 1000回以上 挿入力(g) 800以下 抜去力(g) 100以上
1袋(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。 オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。 端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質 樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅 仕上 金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) -40~+85 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 4.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 1.0~3.0 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。
種類 その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
539 税込593
当日出荷

マックエイト配線用端子
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ソケットに適合するプラグです。 プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質 樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+85、電線付:-40~+80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
899 税込989
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類 その他 材質 リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm) 0.8 定格電流(A) 3 表面処理 ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質 黄銅 仕上 ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)