- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- マッチングトランスのおすすめ人気ランキング
マッチングトランスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「マッチングトランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーディオトランス」、「アウトプットトランス」、「スピーカートランス」などの商品も取り扱っております。
固定設備向けスピ-カーES-C0651、T-550、T-650、SR-S4シリーズ、SR-T5用のマッチングトランスです。
質量(kg)
1.2
定格入力(W)
60
一次インピーダンス(Ω)
ハイインピ-ダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピ-ダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W)
二次インピーダンス(Ω)
8
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
端子形状
ラグ
形状
BHA
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
入力電圧(V)
100
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質
樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色)
内径(Φmm)
9(ブッシング)
配線接続方法
M3ねじ端子バリアー間隔8mm
周波数特性
80Hz~16kHz
取付可能幅(mm)
25~60
取付可能パイプ径(Φmm)
10~51
取付可能板厚(mm)
2~35
スピーカーシステムHX-5シリーズおよびHX-7シリーズ用のマッチングトランスです。
別売のスピーカー取付金具SP-131と取付バンドYS-60Bを組み合わせて使用すると、ポールに取り付けることができます。
屋外でも使用できます。
付属品
スピーカー取付ボルト(M8、座金付)×2
材質
カバー:ポリプロピレン、取付金具:ステンレス
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×141×129
定格入力(W)
200
使用場所
屋内、軒下(※2)
防水性
IPX4(ただし、傾斜が45°以内の場合)(※1)
一次インピーダンス(Ω)
ハイインピーダンス100系:50(200W)/83(120W)/167(60W)、ハイインピーダンス70系:25(200W)/50(100W)/83(60W)/167(30W)
二次インピーダンス(Ω)
8
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。
仕様
【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz
材質
ケース:圧延鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21.5×27.518.5
周波数特性
20~15000Hz±1.5dB以下
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
入力、出力を不平衡から平衡にするための基板実装型トランスです。
周波数特性
200Hz~10kHz
インピーダンス(Ω)
600±10%
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様
MCカートリッジ用インプットトランス。昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)
形状
WE-60L
質量(kg)
0.5
寸法H(mm)
55
寸法a(mm)
40
寸法A(mm)
58
耐電圧
AC250V、1分間
寸法D(Φmm)
29
ねじ寸法
M3
寸法B(mm)
52
寸法b(mm)
40
周波数特性
15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)
寸法h(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250Vにて)
負荷抵抗
二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3
挿入損失(dB)
1.5
1台
¥28,900
税込¥31,790
9日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。
長さ(mm)
105.5
幅(mm)
65.5
寸法(mm)
105.5×65.5×58
質量(kg)
1
タイプ
コア:Bobbin
奥行(mm)
58
定格電力(W)
1、2、5、15、30
抵抗(Ω)
(一次/二次)DC191.5/0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
シャーシマウント
二次インピーダンス(Ω)
4→16
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷