マットヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
134件の「マットヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農電園芸マット」、「ホットカーペット」、「ゴムマット 融雪」などの商品も取り扱っております。
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。 緑黒
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 1000×1500 厚さ(mm) 9 質量(kg) 22 タイプ 玄関/通路用 出力(W) 450 コード長さ(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
65,900 税込72,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 1000×2500 厚さ(mm) 9 質量(kg) 34 タイプ 玄関/通路用 出力(W) 750 コード長さ(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様 3連結 寸法(mm) 250×600×22 質量(kg) 18 緑黒 消費電力(W) 122 コード長さ(m) 3 ケーブル長(cm) 40(マット間)
1セット
43,900 税込48,290
翌々日出荷

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-120Sの連結は最大8枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用 関連資料 階段用連結方法(0.7MB) 厚さ(mm) 9 質量(kg) 5 出力(W) 110 電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×1200 コード長さ(m) 0.25 連結数 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.9MB)
1枚
27,900 税込30,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)マットヒーター MA型
円型でマット状のため、容器を上に載せるだけで簡単に加熱や保管ができます。
1個
26,900 税込29,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
厚さ(mm) 1.15(リード接続部は除く) 容量公差 W±10% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 最高使用温度(℃) 300(常用:250) 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 300L 曲げR 10以上 圧縮加重値(MPa[(kg/cm2]) 均等:0.49(5)
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ 玄関用 電圧(V) AC100 コード長さ(mm) 3 使用方法 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。 幅(mm) 960 厚さ(mm) 6
1枚
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 材料 = ポリイミド。最高使用温度 = 200℃。長さ = 50mm。幅 = 100mm。厚さ = 0.2mm。。Kaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,990 税込13,189
7日以内出荷

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度 0.6W/cm2 リード線長さ(mm) 300 定格電圧(V) AC100 耐電圧 1500V/1分間 使用温度(℃) 常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差 ±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

遠赤外線デスクパネルヒーター。 安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。 冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。 安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。 マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。 引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。 磁気により記録が破損・消失する場合があります。 スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W) 約50 トラスコ品番 136-2591 質量(kg) 0.9 材質(本体) 耐熱ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm) 380×330×40 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 材質(裏板) 鋼板
1個
14,900 税込16,390
4日以内出荷

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm) 1.5 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃) 200 最高使用温度(℃) 250 発熱体 ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm) 300 リード線 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

出隅部から融雪効果! スベらない階段に
付属品 アンカーネジセット×6 寸法(mm) 810×4030×厚5 質量(kg) 22.7(コード除く) 定格消費電力(W) 977
1枚
239,000 税込262,900
3日以内出荷

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。丸めて収納可能。水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 1000×1000 厚さ(mm) 9 質量(kg) 14 タイプ 玄関/通路用 出力(W) 300 コード長さ(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
43,900 税込48,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-85Sの連結は最大15枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用 関連資料 階段用連結方法(0.7MB) 厚さ(mm) 9 質量(kg) 3 出力(W) 70 電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D)(mm) 250×850 コード長さ(m) 0.25 連結数 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.9MB)
1枚
18,900 税込20,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。 ホース内径(Φmm) 15 仕様 片側散水 セット内容 本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個 材質 本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm) 15~18
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別 ノンスリップマット ブラック 材質 天然ゴム 穴径(Φmm) 約25
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)