マット洗浄機のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
145件の「マット洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マットクリーナー」、「シューズカバー自動」、「電動シューズブラシ」などの商品も取り扱っております。
スタイリッシュ&コンパクト!! じゅうたんマットからゴムマットまで豊富なラインナップで洗車作業をしっかりサポート!!
洗浄方式 ブラッシング水洗(下面)・スポンジ脱水方式(上下面) 操作方法 運転レバー(スポンジ分離連動式)、水バルブ独立 ブラシ径(Φmm) 75 回転数(min-1[r.p.m]) 437 厚さ(mm) 洗浄:約3~15 洗浄能力 スピード:毎分約5.8/7.0m(50/60Hz) 給水口 1/2B×Φ15
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×420×175 ブラシ 270×120 TKG品番 9-1461-1301 TKG品番(2017) 6-1309-1401
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。 フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。 これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。 全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。 これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。 吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。 叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。 ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。
集塵容量(L) 約20 電源コード(m) 5 風量(m3/min) 2.8 面積(cm2) フィルタ:4600 ポール長(mm) 2000 傾斜角度(°) ポール:2段ロック/2段リターン34°、56° 旋回角度(°) ポール:240 材質 鋼板 安全装置 モータ過負荷保護装置 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×515×3500 質量(kg) 約95 ホース長さ(m) 4 ホース内径(Φmm) 38
1台
439,800 税込483,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品 スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg) 8.6 タンク容量(L) (汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm) 110 電源コード(m) 7.5 清掃能力(m2/h) 12-18 動力 単相100V 噴霧量(L/min) 1 吸引風量(L/s) 71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

トラスコ品番 460-0070 材質 ステンレス 幅(mm) 780 質量(kg) 33 高さ(mm) 970 タイプ ステンレス製 奥行(mm) 610 電源(V) AC100 消費電力(W) 40
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品 ハンドツール2種、ホルダー 質量(g) 3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V) AC100 タンク容量(L) (回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m) 3.2 使用温度(℃) 約40迄 定格消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×180×270 吸込仕事率(W) 30 ホース長さ(m) 1.2 ホース径(Φmm) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エントリーモデル 手軽に移動ができるコンパクトボディ ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納 噴射する水の力を無段階で調節できる バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa) 6.5 最大吐出水量(L/min) 7.7 吐出水量(L/min) 4.7 ホース長さ(m) 5 付属品 高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン 質量(kg) 5.2 電流(A) 12.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×374×411 電源コード(m) 2.5 給水方式 水道 ポンプ 3連プランジャ 水温(℃) 40以下
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

靴底や側面に付いた泥や作業現場などのキリコを効果的に除去するブラシマットです。
用途屋外マット、土砂落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 412×372×80※ジョイント/サイドブラシ含む 質量(kg) 0.9
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

超強力な吸引力です(16m3/min・32Kpa)。 低騒音タイプです(3m-80dB)。 太いホース(75Φ)で大量吸引です。
用途金属加工時の切削粉・スクラップ回収に、鋳物工場の砂の回収に、サンドブラスト・ショットブラストの回収に、硝子工場などのガラス片の回収に
1個
1,198,000 税込1,317,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。 電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm) シンク:1060×520×270 質量(kg) 42 タイプ 循環式(排出ドレン付) 容量(L) シンク:150 電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1.6 作業容量(L) 90 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1135×547×880
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm) 600×450×270 質量(kg) 7.52 容量(L) 20
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン 質量(kg) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約256×378×100
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

成分 石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靴の汚れや泥を三面同時に素早くおとします。
材質(ブラシ部) ポリプロピレン毛 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×300×195 TKG品番 9-1337-0901 TKG品番(2017) 6-1197-0901
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品 ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W) (ライト)6 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) (アダプター)1.7 空気消費量(L/min) 280 消費電流(A) (ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など 材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装) 質量(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×378×880
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます
材質 スチール 寸法(mm) 895(W)×406(D)×832(H) 質量(kg) 26.6 容量(L) 83 アズワン品番 64-2298-40
1個
260,000 税込286,000
翌日出荷

毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。
材質 フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100% その他 ※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。 厚さ(mm) 40 グリーン タイプ マットのみ 材質(ブラシ部) 再生PET100%
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)