- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 方向コンパス
- マップメジャーのおすすめ人気ランキング
マップメジャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「マップメジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マップメーター」、「2次元測定機」、「面積 測定」などの商品も取り扱っております。
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)
97
測定範囲
500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm
質量(g)
25
目盛
500m/1km/1cm
寸法(Φmm)
46
縮尺
1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。
用途地図上での距離確認用マップメジャー
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
76×52×11
質量(g)
26
1目盛
(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m
縮尺
(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm)
97×46
縮尺
1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
片手で容易にコロニーのカウントができます。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)
155×19×19(本体)
電源
LR41ボタン電池×1個(テスト用付属)
表示
デジタル5桁液晶
最大カウント数
~99999
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
76×54×12
質量(g)
25
1目盛
(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m
縮尺
(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。
材質(本体)
ABS樹脂
文字種別
英字
本体サイズ(mm)
全長76×全幅55×厚さ12
縮尺
1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
メーターカウンターは1目盛1cm、3mまでの連続測定が可能、裏面のロードマップメジャーは1/25,000、1/50,000、1/75,000、1/100,000の地図に対応します。
直径×長さL(Φmm×mm)
48×116
質量(g)
19
材質(本体)
プラスチック
厚さ(mm)
11
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
材質(テープ)
スチール
目盛種別
両面
材質(テープ端部)
スチール
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様
ストラップ付
爪部
ノーマル爪
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様
10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)
【定規】80mm(単位:1mm)
倍率
【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)
【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)
【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様
アルミ角パイプ4段継
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
縦1640×横90×奥44
本体質量(g)
1200
伸縮範囲(mm)
1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
材質
PS樹脂
質量(g)
約18
測定範囲(℃)
-20~+60
本体寸法(mm)
約60×30×12
温度測定範囲(℃)
-20~60
設置方式
ハンディタイプ
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
寸法(mm)
152×17
質量(g)
28
表示
5桁デジタル表示
最大カウント数
~99999
画面仕様
液晶ディスプレイ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
片手で、容易にコロニーのカウントができます。
積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番
2-5764-01
付属品
油性マーカー黒・赤各1本、電池1個
全長(mm)
160
質量(g)
20
グリップ径(Φmm)
14
表示
デジタル5桁液晶表示
使用電池
リチウム電池(CR1220)×1個
仕様
本体
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
材質(ステム)
SK焼き入れ鋼