マップメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「マップメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「図面スケール」、「面積 測定」、「座標 測定」などの商品も取り扱っております。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm) 97 測定範囲 500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm 質量(g) 25 目盛 500m/1km/1cm 寸法(Φmm) 46 縮尺 1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm) 170×22×23 質量(g) 65(電池含む) 電源 単4電池×2(付属) 測定範囲(m) 10(実寸長) 表示単位 mm、cm、m、km
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
寸法(mm) 152×17 質量(g) 28 表示 5桁デジタル表示 最大カウント数 ~99999 画面仕様 液晶ディスプレイ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm) 155×19×19(本体) 電源 LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示 デジタル5桁液晶 最大カウント数 ~99999
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)マップメジャー MM-1
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm) 97×46 縮尺 1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 76×52×11 質量(g) 26 1目盛 (外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺 (外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ アズワン品番 3-8824-01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。 材質(本体) ABS樹脂 文字種別 英字 本体サイズ(mm) 全長76×全幅55×厚さ12 縮尺 1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm) 0.01 繰返し精密度(μm) 3 材質(ステム) SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

メーターカウンターは1目盛1cm、3mまでの連続測定が可能、裏面のロードマップメジャーは1/25,000、1/50,000、1/75,000、1/100,000の地図に対応します。
直径×長さL(Φmm×mm) 48×116 質量(g) 19 材質(本体) プラスチック 厚さ(mm) 11
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番 2-5764-01 付属品 油性マーカー黒・赤各1本、電池1個 全長(mm) 160 質量(g) 20 グリップ径(Φmm) 14 表示 デジタル5桁液晶表示 使用電池 リチウム電池(CR1220)×1個 仕様 本体
1個
12,700 税込13,970
当日出荷

表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。 仕様 アルミ角パイプ4段継 材質(本体) アルミ 外形寸法(mm) 縦1640×横90×奥44 本体質量(g) 1200 伸縮範囲(mm) 1640~4100
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

タマヤ計測システム【レンタル】プラニメーター
面積計を進化させた高機能 ポイントモード機能付モデル ±0.1%の高精度 自動閉塞機能 測定値の平均・累積機能 小数点桁の指定 オートパワーオフ機能 縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容 本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース 測定範囲 300mm×10m 質量(g) 約630 電源 ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電) 分解能 0.05mm 精度(%) ±0.1 測定機能 面積、辺長、線長 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×110×40 測定単位 mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定 充電時間(時間) 約15、測定モード:約20(充電中も使用可能) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 260×183×64 使用時間(時間) 約20 サービス分類 レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンワ測定マップメジャー
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 76×54×12 質量(g) 25 1目盛 (外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺 (外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
表示 ディジタル/LCD、max 4199 dgt 連続使用時間 150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時) サンプルレート(回/s) 2.5 確度保証期間 1年 ダイオード 順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下 オートパワーセーブ あり(キャンセル可能)
1個ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
質量(g) 約20 電源 LR41ボタン電池1個 表示 デジタル5桁(0~99999)表示 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×19×19
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷