- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- マツダ sdカードのおすすめ人気ランキング
マツダ sdカードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「マツダ sdカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マツダ センターキャップ 純正」、「マツダ純正ナンバーフレーム」、「リアナンバーフレーム」などの商品も取り扱っております。
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
付属品
SDアダプター
種類
マイクロSDHCメモリーカード
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラス
CLASS10
種類
SDHCカード
SDスピードクラス
CLASS10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。
車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。
リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g)
520
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×344×12.5
種類
SDHCカード
メモリー容量
4GB
SDスピードクラス
CLASS4
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイス
USB2.0
対応メディア
【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要。【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要。【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要。【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)
約50(コネクタ除く)
質量(g)
約35
コネクタ形状
USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)
5
動作環境
温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
USB2.0ハイスピード/480
スロット
4