マテハンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
501件の「マテハン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車」、「パイプスライダー」、「カーテンレール アルミ」などの商品も取り扱っております。

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数 天地2段 積載荷重(kg) 60/段 間口(mm) 600 奥行(mm) 400 全高(mm) 800 仕様 自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個 材質 (天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×400×800 使用車輪(Φmm) 75 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質 SUS430 積載荷重(kg) 20 全高(mm) 809 キャスター Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
耐荷重(kg/段) 5 高さH(mm) 800 材質 ステンレス キャスター Φ40mmゴム(ストッパー2個付) 棚ピッチ(mm) 89.5
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 キャスター種類 自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 50(自重含む)
1台
22,377 税込24,615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本製で錆びにくいステンレス製。 組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。 また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。 棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして 裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。 キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
材質 ステンレス製 高さ(mm) 800 耐荷重(kg) 5(棚板1枚当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45×30×80
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(本体) スチール 奥行(mm) 450 材質(キャスター) ゴム ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板) SUS430 材質 SUS430(2B仕上げ) ねじ径 M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg) 10 色(天板) シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 600×450 色(本体) シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×800 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 アジャスター 樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 13 耐荷重(kg/段) 40 板厚(mm) 柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 708×354×782(ハンドル含まず) ストッパー あり(×2) トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 材質(荷台) EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 材質 アルミ製
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品 取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付 トラスコ品番 320-3565 材質 スチール(ユニクロ) 適合レール 10Mレール
1個
429 税込472
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物キャリーレール
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途吊ボルトとブラケットをつなぐ金具 トラスコ品番 194-9033 材質/仕上 スチール(メッキ) 質量(kg) 0.13 適合レール MTC-HR アズワン品番 64-8614-25
1個
699 税込769
翌々日出荷

三甲(サンコー)ジャンボックス#500
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP 形状 底面:SG (その他) タイプ ボックス 有効内寸(mm) 1215×740×532 外寸(mm) 1340×865×688 内寸(mm) 1230×755×550 底形状 その他 圧縮荷重(kN[kgf]) 245.0(25000)
1箱(1個)ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様 観音扉
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に 材質 (本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg) 58 アイボリー 車輪径(Φmm) 150 積載荷重(kg) 300 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1100×800×1700 使用キャスター 自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸 1100/1020 奥行(mm)外寸/内寸 800/745 高さ(mm)外寸/内寸 1700/1450 取扱説明書 (1.1MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1020×745×1450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。 別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。 折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。 重要書類や情報データの漏洩防止に。 高額商品の盗難防止に。 表面処理 カチオン電着塗装+粉体塗装
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
用途レールを走行する複車。 トラスコ品番 194-9039 全長(mm) 55 材質/仕上 スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入) 質量(kg) 0.32 耐荷重(kg) 40 適合レール MTC-HR アズワン品番 64-8614-24 直径(mm) (戸車)24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷