マテリアルリフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「マテリアルリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 ハンド リフト」、「パネルボーイ」、「トラスコ コゾウリフター」などの商品も取り扱っております。
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番 458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×40×20 揚程A(mm) 410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28 全長B(mm) 800 全幅D(mm) 550 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 370(前脚) フォーク外幅G(mm) 550(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm) 340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA901-21 ストローク(mm) 3060 寸法(mm) 【リフト収納時】730×490×1720(H) フォーク寸法(mm) 570×100
1個
605,100 税込665,610
当日出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×60×40 全長B(mm) 880 全幅D(mm) 460 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 320(前脚) フォーク外幅G(mm) 430(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 130~440
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など 仕様 手動走行式 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式 足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
1台
129,800 税込142,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 最大積載荷重(kg) 150 作業床高さ(m) 0.25~0.90(7段階)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様 手動走行式 高さ(mm) 83.5 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

脚巾がワイドだから1100×100の両面パレットも快適に運搬搬出出来ます。 直接、地面に置けなかった欠点を解消しました。 脚もフォークを延長し、脚巾が広いので大きな荷物を載せても安定します。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み油圧式。 マストとフォークには高張力鋼板を使った強靭軽量設計。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ 脚巾広 フォーク幅D(mm) 100 フォーク長さC(mm) 1000 フォーク最低高さA(mm) 80 フォーク最高高さB(mm) 1500 フォーク厚さE(mm) 55 フォークスライド外幅F~G(mm) 218~581 外形寸法(全長)L(mm) 1515 外形寸法(全高)N(mm) 1958 ストロークST(mm) 1420 荷重中心距離 (L.C)(mm) 550
1台
479,800 税込527,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 コード長さ(m) 5
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質 アルミ合金 電源(V) AC100 作業床面広さ(mm) 660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm) 1250 オレンジ テーブル高さ(mm) 475~1725 車輪 取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能 早送り装置付 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回) 早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 420×45×40 全長B(mm) 700 全幅D(mm) 420 脚長さJ(mm) 450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 200 フォーク内幅H(mm) 290(前脚) フォーク外幅G(mm) 370(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
仕様 ウインチ出力300W・14m/min 適合 2階用 種別 モーター100V(300W) 材質 アルミ 安全装置 渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ 操作方法 2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 過負荷防止バルブ付です。 簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬 仕様 手動走行式 車輪 (前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 脚寸法内幅(mm) 1200 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm) 550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm) 100×1000
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
動力源 油圧足踏 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム150×40
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)