マトリクスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
179件の「マトリクス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI分配器 4出力」、「ドットマトリクス」、「ドット マトリクス led」などの商品も取り扱っております。
4KHDRの入出力に対応した、4入力4出力4切替が可能なHDMIマトリクス器です。必要に応じて分配表示または切替表示ができます。
用途サイネージやプレゼン、ご自宅でお使いいただけます。 伝送速度 各594MHz/合計最大18Gbps 対応解像度 480i~1080p 50/60Hz、4K2K@24/30Hz、4K2K@60Hz 色深度 8-bit、10-bit、12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit、10-bit、12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2 / 4:2:0) 対応フォーマット HDMIオーディオ:LPCM 7.1ch、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×205×19 質量(g) 約535 電源(V) 入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC12/2.5A 接続 入力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4、IR受信窓×1、microUSB×1(本ポートは使用しません)、出力:HDMI TypeA 【19ピン メス】×4 仕様 色空間:RGB、YCbCr 4:4:4 / 4:2:2、YUV 4:2:0
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷


耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様 裏面粘着 幅(mm) 1000 厚さ(μm) 299±5(セパ無) 主な用途 保護用 RoHS指令(10物質対応) 対応 つや ノンスリップ 総厚(μm) 337±5
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

REVIVE USB MICROのSW入力数が36に大幅アップ! 通常版の3倍となる36ものボタン入力を扱うことが可能となるマトリクス用ボード。 多数の入力を一台で操る本格的な自作デバイス作成にぴったりのボードです。 全ての端子にゴースト対策用のダイオードを実装済み、安心してお使いいただけます。 使いやすさを大幅に改善!製作だけではなくテスト等にも! 全てのボタンにそれぞれ端子台が付くため、通常版と比較してもボタンの接続が容易に。 ボード側での半田付けの必要が無いため、ボタンのテスト等にもお使いいただけます。 マトリクス専用コンフィグアプリケーション公開中! 36入力への操作割り当てを見やすく行うことが出来る専用ツールを公開中! マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 搭載機能 マウス機能 : 左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール キーボード機能 : 任意のキーへの割当て ジョイパッド機能 : X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12
仕様 アプリ対応OS:Windows7以降 重量:約40g 付属品 保証書 1部 サイズ W120×D32×H15mm(ハンダ面側の突起を含まず) 電源 5V (USB給電) 入力点数 36(デジタル) 保証期間 1年間 生産国 Made in Japan コネクタ USBマイクロB 使用温度 0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。 漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
長さ(mm) 210 サイズ A4 テープ幅(mm) 297 テープ長さ(m) 0.21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(1枚)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4K60Hz HDR企画の映像入出力に対応した、HDMI2入力2出力のマトリクス切替器です。 1つのHDMI入力を2台のモニターに分配出力を行なったり、2つのHDMI入力を モニターに切り替えて表示を行うことができます。
規格 HDR:HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION ケーブル長(m) HDMI対応:最大10まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 144×59.5×18 機能 HDCP:2.2、1.0 製品質量(g) 208 解像度 HDMI対応入力:最大4K2K@50/60Hz YCBCr4:4:4 対応フォーマット HDMI対応音声フォーマット:PCM2.0/5.1/7.1CHDolby5.1、DTS 5.1、Dolby-TrueHD、DTS-HD アズワン品番 65-1693-68 接続台数 入力ポート:HDMI Type-A(19ピン メス)×2、IR受信窓×1、出力ポート:HDMI Type-A(10ピン メス)×2、L/R 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル出力×1 伝送速度(Gbps) 合計18
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

仕様 ディスプレイタイプ = ドットマトリックス。文字数 = 4。LED色 = 赤。主波長 = 626 nm。文字幅 = 2.1mm。文字高さ = 3.7mm。実装タイプ = スルーホール実装。外寸奥行き = 5.1mm。光度 = 270 μcd。表面色 = 黒。電力消失 = 1.2W。順方向電流 = 132mA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

4つのHDMIオーディオビデオソースを4台のHDMIディスプレイに表示しコミュニケーション力をアップ 複数の入力を同じディスプレイに表示、または複数のディスプレイに複数入力を組み合わせて表示し全体像の表示をカスタマイズ フルマトリックス、ピクチャインピクチャで複数入力を組み合わせスクリーン面積要件を減らしコストも削減 取り付け金具同梱 1920x1200 / 1080pのビデオ解像度をサポート ディスプレイごとに4つのピクチャインピクチャモードに対応、フルマトリックス構成が可能:マトリックスモード(1x1)/デュアルモード(2x1)/クアドモード(4x1)/TVウォールモード(1x4) RS232(シリアル)、Telnet(TCIP/IPネットワーク)、IR(リモコン付属)でリモート制御が可能 ビデオソースの組み合わに合わせてオーディオソースを選択
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

サンワダイレクトHDMI分配器
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質 スチール 消費電力(W) 5 インターフェース 入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 最大解像度 4096×2160/60Hz データレート(Gbps) 6.0/600MHz
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷


装飾用シートのスタンダードです。簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。 材質 基材:塩化ビニル系樹脂+アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番 835-7417 幅(mm) 450 蛍光ピンク 質量(g) 570 長さ(m) 2 粘着力 17N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ 6 1596
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

日東エルマテリアルしっくい粘着付きシート
漆喰の性能を持っているため、消臭・VOC除去・ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手貼りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は、施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・感想などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(工程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
用途生ごみやタバコの消臭対策。 ドアノブや手すりに貼るだけでウイルス等の接触対策。 調湿による室内の結露抑制。 新築やリフォームを行った住宅のシックハウス対策。 材質 漆喰+不織布 厚さ(mm) 約0.05 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1セット(3枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。メインコンパートメント内部はポケット付きで荷物を整理して運ぶことができます。ウエストベルトにはポケットがついています。
仕様 レインカバー(オレンジ色)付 トラスコ品番 836-3306 材質 ナイロン 幅(mm) 356 質量(kg) 1.84 容量 44L 高さ(mm) 559 奥行(mm) 102 ポケット数 正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つ ポケット 外4個 2018年トラスコ掲載ページ 4 2193
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ 通常色 幅(mm) 230 シート幅(mm) 210 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 ディスプレイタイプ = ドットマトリックス。文字数 = 4。LED色 = 緑。主波長 = 574 nm。文字幅 = 2.1mm。文字高さ = 3.7mm。実装タイプ = スルーホール実装。外寸高さ = 5.1mm。デコーダ含む = あり。光度 = 0.11 mcd。表面色 = 黒。ドットマトリックス形式 = 5 x 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(20個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷


仕様 ●タイプ:micro:bit●周波数:-●同時使用/関連製品:-●供給内容:-●タイプ:micro:bit アズワン品番 68-2099-97
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様 ●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:ディスプレイ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番 68-2094-68
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷