- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- マドミランのおすすめ人気ランキング
マドミランのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新91件の「マドミラン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マドミラン サイズ」、「浴室用目隠しシート」、「窓 フィルム 外から見えない」などの商品も取り扱っております。
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質
(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
同厚ガラスの約200倍、アクリルの約30倍、従来品のマドミランに比べ約3倍の耐衝撃性。
用途ベランダ、浴室、台所など視線が気になる窓に取付。
幅(mm)
55
付属品
切断用ノコ刃
材質
ポリカーボネート・アクリル系両面テープ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
700
幅(mm)
55
色
アンバー
1枚
¥269
税込¥296
3日以内出荷
強力粘着テープ付で格子棒に貼るだけの簡単取付、視線公害からプライバシーを守ります。
長さ(mm)
700
付属品
切断用ノコ刃
材質
ポリ塩化ビニル・アクリル系両面テープ
光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります
材質
(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。
タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。
用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ベランダ目かくし。
長さ(cm)
180
トラスコ品番
819-4858
材質
ポリエチレン製(紫外線安定剤入り)
色
シルバーグレー
寸法(m)
0.8×1.8
高さ(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
プライバシー保護・防犯対策に!。取付け簡単! 窓格子にペタンと貼るだけ!
幅(mm)
55
材質
硬質塩化ビニール(両面粘着テープ付き)
高さ(mm)
400
外壁を傷めずに簡単取付け!
簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!!
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質
面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材。ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス。キャップ:AES樹脂
壁付ブラケットで、直接、壁に付けられます。
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質
面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材。ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス。キャップ:AES樹脂
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)
900
適合
透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質
(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤
アクリル系樹脂
不適合
網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品
1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×200
寸法(縦×横)(cm)
100×200
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質
ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
90
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質
ポリエチレン
紫外線遮断率(%)
約85
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様
3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.119
色
半透明
凹凸面に貼れる浴室目隠しシート
仕様
両面防カビ加工、接着剤不使用
材質
塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
紫外線カット
0.99
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質
本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状
ビニールカーテン
幅(cm)
約190
高さ(cm)
約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)
0.2
寸法(縦×横)(mm)
900×900