マニアルエアドライヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
81件の「マニアルエアドライヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライエアー 装置」、「コンプレッサー ドライ」、「冷凍機コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。



高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃) 5~50 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa) 0.2~0.98 出口空気露点(℃) 圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
59,900 税込65,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 5~60 質量(kg) 1.1 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.98 使用流体 圧縮空気 ドレン排出口径 Rc1/4 空気出入口接続口径 Rc1/2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。 小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 組み合わせは3タイプ。
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.83 寸法W(mm) 10 寸法V(mm) 6
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)


1個
68,600 税込75,460
当日出荷


中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

全長(mm) 253.5 付属品 ボウルガード 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 本体質量(kg) 2.2 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~65 ドレン排出 フレキシブルドレン 材質(ボウル) ポリカーボネイト エレメント(μm) 5 ろ過度(μm) 5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃) 5~40 制御方式 (容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式 強制空冷 最大気圧力(MPa) (圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径 内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式 キャピラリチューブ 出口空気露点(℃) 圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質 (キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙 質量(g) 500 TKG品番 9-0535-0701 TKG品番(2017) 6-0477-0601
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)