- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- マノール防水剤のおすすめ人気ランキング
マノール防水剤のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新101件の「マノール防水剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マノール 防水材」、「池防水塗料」、「コンクリート 混和材」などの商品も取り扱っております。
セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。無塩化で鉄材を腐食することがありません。
用途防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル。屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工
色
液体・乳白色
成分
重合油アルミニウム
pH
9.5
比重
1.00
安全性
無塩化
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。
白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。
アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。
色
透明
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。
用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。
仕様
脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物
成分
脂肪酸アルミニウム
色
乳白色
容量(g)
脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物
寸法(Φ×高さH)(mm)
90×200
危険物の類別
非危険物
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工
色
緑色液体
pH
12.2
主成分
ケイ酸ナトリウム
比重
1.35
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。
すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。
冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。
シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。
モルタル壁などの下塗りに。
色
透明(クリヤ)
特性
防水
主な用途
木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。
主な用途
ブロック・モルタル・コンクリート壁
使用場所
屋外用
特性
防水、耐候
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
撥水剤配合により優れた防水効果を発揮します。
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所や浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性
防水
仕様
防水、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、撥水材
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
440×340×50
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 約1000×1200mm(1袋)
適応下地
モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
モルタル接着増強剤
危険物の類別
非危険物
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
仕様
ツヤなし
タイプ
水性簡易防水塗料
分類
非危険物
主な用途
コンクリート陸屋根、ベランダ
希釈剤
水
乾燥時間(時間)
夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~5
特性
防水、耐水、耐候
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。
仕様
アクリル樹脂系エマルジョン
成分
アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料
色
黄色
使用の目安
1回の塗布につき1m2当り180g~200g
乾燥時間(時間)
夏:1、冬:3
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止
塗布面積(m2/缶)
70~120
硬化時間(時間)
6(20℃、防水効果が発揮されるまで)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
追っかけ塗り可能(20℃)
塗付量(kg/m2・回)
0.11~0.18
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
お庭の池づくりなどの施工時にセメントに混入してご使用ください。
特性
防水
危険物の類別
非危険物
さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。
外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。
コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。
車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。
色
クリヤー
成分
合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤
主な用途
屋外木部、コンクリート・モルタル壁
使用場所
屋内外兼用
特性
防水
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
夏季5~6・冬季8~10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど
色
緑色液体
主成分
ポリビニルアルコール
比重
1.01
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途
モルタル、コンクリート
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。
石油系アスファルトと合成樹脂。
小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。
屋上・ベランダの防水。
スレート、アスファルト面の接着防水。
塗り面積(m2)
2~3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2.609L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
夏期/約1~2日、冬期/約2~3日
危険物の性状
非水溶性
1缶(3kg)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
耐水性に優れ、コンクリートから浸出するアルカリ分をシャットアウト。
用途モルタル製の池や水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリングに
使用場所
屋外用
特性
耐水
種別
ラッカーつや消し
主な用途
モルタル、コンクリート
希釈剤
ラッカーうすめ液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.7L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約4.5
指触乾燥時間(時間)
約2
危険物の性状
非水溶性
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用。モルタル・コンクリートの硬化促進作用
色
淡黄色液体
主成分
亜硝酸化合物
比重
1.22
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。
防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
特性
防水
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
防水、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、撥水剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295×215×30
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5×縦500×横500mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
塗るだけで防水補修!。高耐候のEPDM材なので塗るだけで屋外でも5年の耐久性!。塗料型なので、複雑な形状に最適。様々な素材に使用可能。幅5mm程度のクラックまで対応。硬化時間が短い(湿気硬化型)。下地処理不要。
用途屋根溝部のシーリング、トップライト廻りのシーリング、屋根下地接合部亀裂部の補修、バルコニー床部のシーリング、基礎のシーリング
使用の目安
施工:厚1.5mmで0.5m2
母材
レンガ、コンクリート、プラスターボード、ガラス、木材、合板、EPDM、鉄、アルミ、ステンレス、銅、ブロンズ、亜鉛
硬化時間(時間)
約6
使用場所
屋外
主な用途
屋根
特性
防水、耐久性
危険物の類別
非危険物