マルチアングルL型のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
109件の「マルチアングルL型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「早馬 アングル」、「L40型穴明アングル両穴タイプ」、「アングル40mm」などの商品も取り扱っております。

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状 L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 マルチブラケット 材質/仕上 スチール 仕様 横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm) 3.2 寸法(mm) 40×40×3.2t 針径(Φmm) 4.5 長穴(mm) 10×25
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 507-2778 長さ(mm) 1200 厚さ(mm) 2 質量(kg) 1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm) 11×25 材質 SUS304 タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm) 3 サイズ(mm) 40×40 釘穴(mm) 4.5 幅(mm) 40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm) 29.5×29.5 トラスコ品番 302-0398 長さ(mm) 1200 質量(kg) 1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×40 ボルト穴径(Φmm) 10×25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。 直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m) 3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類 穴あきアングル 材質/仕上 スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 幅(mm) 40 厚さ(mm) 3.2 長穴(mm) 11×40
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 クローム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm) 20 寸法B(mm) 20 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 4 材質 ステンレス
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質 スチール 幅(mm) 40 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×40×3(アングル) タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 種類 L型ブラケット 釘穴(mm) Φ4.5 穴寸法(Φmm) Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法WP(mm) 40
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm) 2000 板厚(mm) 1.5 穴ピッチ(mm) 380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
シルバー トラスコ品番 507-2964 摘要 シングル振止小 質量(g) 17
1個
59 税込65
当日出荷

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 40 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×40×3(アングル) タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 種類 L型ブラケット 釘穴(mm) Φ4.5 穴寸法(Φmm) Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)