- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- マルチイヤホンスプリッターのおすすめ人気ランキング
マルチイヤホンスプリッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「マルチイヤホンスプリッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル」、「パソコン スピーカー ケーブル」、「イヤホンマイク変換ケーブル」などの商品も取り扱っております。
1入力から最大5系統まで出力を分配可能なオーディオスプリッターです。
1台のプレイヤーから複数のスピーカーやヘッドフォン、イヤフォン等で同時に出力可能です。
また、同時に2系統以上の入力をすることで、簡易的なミキサーとしても使用できます。
※ミキサーとして使用する場合、使用する機器や環境によっては、ノイズが入ったり
特定の入力の音声レベルがダウンする場合がございます。
この現象に関しては、製品の仕様となりますので保証の対象外となります。
色
ブラック
端子形状
3.5mmステレオミニプラグメスx6(入出力共用)、3.5mm3極ステレオオス、3.5mm 3極ステレオオス
ケーブル長(cm)
10
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
オーディオ出力を分配できる!複数端末音のミックスや、複数のイヤホンに音楽の分配ができる4極対応3.5Φアナログ分配アダプター。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.5(付属ケーブル)※コネクター含まず
対応機種
3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・ゲーム機等
プラグ
金メッキ
ケーブル太さ(mm)
2.6
RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。
入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。
5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。
全てのMP3と、 DVDプレーヤーに接続でき、他のポータブルメディアにも対応します。
TuneTalkを使って録音した講義を仲間と一緒に聞くなど、色々な使い方が出来ます。
コネクタ形状
3.5mm
対応機種
Galaxy S6 edge、Galaxy S6、Galaxy S5、Galaxy S4、Galaxy S3、Galaxy S II - AT&T、Galaxy S II - T-Mobile、Galaxy S II - Verizon、Galaxy S Vibrant、Galaxy Note8、Galaxy Note 4、Galaxy Note 3、Galaxy Note II、Galaxy Note 10.1、Galaxy Note、iPad Air 2、iPad 4th gen、iPad 3rd gen、iPad 2、iPad (Original)、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini、Galaxy Tab 2 - 7"、Galaxy Tab 2 - 10.1"、Galaxy Tab - 8.9"、Galaxy Tab - 7"、Galaxy Tab - 10.1"、iPod touch 5th gen、iPod touch 4th gen、iPod touch 2nd gen、iPod touch 1st gen、iPod shuffle 4th gen、iPod shuffle 3rd gen、iPod shuffle 2nd gen、iPod shuffle 1st gen、iPod nano 7th gen、iPod nano 6th gen、iPod nano 5th gen、iPod nano 4th gen、iPod nano 3rd gen、iPod nano 2nd gen、iPod nano 1st gen、iPod mini 1st gen、iPod color、iPod classic 2、iPod Classic 160 GB、iPod Classic、iPod 4g、iPod 3rd gen、iPod 1st gen/2nd gen、Kindle Fire、Kindle 3/3G、Kindle/Kindle Touch、MacBook Pro 17”、MacBook Pro 15”、MacBook Pro 13”、MacBook Air 13”、MacBook Air 11”、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5/5s
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
応力緩和機能対応モールドコネクタ
長さ(mm)
200
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
11
保存温度(℃)
-20 ~ 70
高さ(cm)
0.7
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
iPodなどのオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタケーブルです。
パソコン・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。
ケーブル長(mm)
約77(コネクタ部分は含まず)
コネクタ形状
3.5mmステレオミニジャック×2-3.5mmステレオミニプラグ
コネクタ
金メッキ
アズワン品番
64-0849-08
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ
長さ(m)
約0.05
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
iPodやMP3プレーヤーなどのオーディオ出力を2分配するケーブルです。1台のiPodを2人のヘッドホンで聞いたり、一方はスピーカー、一方はヘッドホンなどにつなぐことが出来ます。
ケーブル長(m)
0.1
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック
対応機種
iPodシリーズ全機種(iPod shuffle,iPod nano対応)、MP3プレーヤー等
オーディオ出力を2分配できる!1台の端末の音を2つのイヤホンで聴いたり、2人で同時に通話に参加できる4極対応3.5Φアナログ分配ケーブル。
ケーブル長(m)
約0.2※コネクター含まず
対応機種
3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・パソコン等
インターフェイス
3.5Φ4極ミニプラグ - 3.5Φ4極ミニジャック×2
プラグ
金メッキ
ケーブル太さ(mm)
2.6
色
ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USBが接続できないタブレットにUSB。タイプのマイクやイヤホンを同時接続CTIA規格3.5mm。TRRSミニジャック CTIA規格3.5mm。TRRSミニプラグ。
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(cm)
8×9×1
アズワン品番
65-2743-44
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
1U ラックマウントサイズ
最大出力は250mW 250mW (32Ω時)
各ヘッドホン出力にMONOスイッチを装備
各入出力にオーバーロードインジケーターとシグナルインジケーターのLEDを装備
INPUT 1および2にフォールドバック出力を装備(カスケード用)
全チャンネルのシグナルグランドとシャーシグランドを一度にオン/オフできるグランドリフトスイッチを装備
簡単なヒューズ交換
仕様
【INPUT1および2】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT1】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT2】コネクター :RCAピンジャック、入力インピーダンス :22kΩ、規定入力レベル :-10dBV(0.3V)、最大入力レベル :+10dBV(3.16V)、【DIRECT INPUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【FOLDBACK】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力】コネクター :6.3mmステレオホン端子、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、 1kHz規定入力、32Ω終端)、90dB以上(FOLDBACK出力、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入出力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(隣接するPHONES出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、 32Ω終端)
質量(kg)
3.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
36
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×44×280
周波数特性
20Hz~50kHz/100mW 32Ω, ±3dB (PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(FOLDBACK出力)
歪率(%)
0.05以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.007以下(FOLDBACK出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)
動作温度(℃)
5~40
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
色
ブラック
端子形状
3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル長(cm)
10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
長さ(mm)
130
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
6.8
高さ(cm)
0.6
コネクタA
3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォン/タブレットPC用マイク付きイヤホンがパソコンで使える。マイク付きイヤホン(Φ3.5mm4極ミニプラグ)をパソコン(Φ3.5mmミニプラグ×2)に接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mm4極ステレオミニジャック、Φ3.5mmミニプラグ×2(マイク/イヤホン)
長さ(m)
約0.05
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力及びヘッドフォン出力端子のインターフェイスを搭載し、Windows8.1/8/7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状
ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種
ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
パソコンバッグに入れ持ち運びに便利なコンパクト設計
頑丈な計量設計、必要に応じ簡単にプラグイン
ヘッドフォンは製品に含まれておりません
用途ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続。外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続。ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)
200
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
12
湿度(%RH)
30~60
保存温度(℃)
-15~75
高さ(cm)
0.6
コネクタA
3.5mm ミニジャック (4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック (3極)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
材質(プラグ)
金メッキ
環境
EU RoHS指令準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。
ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。
プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。