- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- マルチコンタクト バナナプラグのおすすめ人気ランキング
マルチコンタクト バナナプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「マルチコンタクト バナナプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナプラグ」、「ソケット 30A」、「bnc 絶縁」などの商品も取り扱っております。
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Ni
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Ni
関連資料
(0.2MB)
品名
XZGL-425
定格
600 V, CAT II, 32 A
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Ni
定格
30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ
2mm
材質
(導体メッキ)Au; Ni
品名
XBS-58
定格
1000 V, CAT II
適合安全規格
IEC61010
関連資料
(0.2MB)
材質
(導体メッキ)Ni
品名
SKLS4
定格
600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
材質
(導体メッキ)Ni
品名
XUB-G
定格
1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
関連資料
(0.2MB)
材質
(導体メッキ)Ni
色
赤
品名
A4/4-Z
規格
CE適合
定格
30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ
4mm
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
47日以内出荷
材質
(導体メッキ)Ni
品名
PK4-T
定格
30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A
適合プラグ
4mm
材質
(導体メッキ)Au
品名
SL205-K
定格
600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
2mm
関連資料
(0.2MB)
材質
(導体メッキ)Au
品名
R4/2-A
定格
30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ
4mm/2mm
材質
(導体メッキ)Au
品名
XELW-4
定格
1000 V, CAT III, 24 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
関連資料
(0.2MB)
材質
(導体メッキ)Au
品名
XHB-5000
定格
1000 V, CAT IV, 10 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
定格
30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ
2mm
材質
(導体メッキ)Au
仕様
色 = 赤。オス/メス = オス。端子方法 = クランプ。定格電圧 = 600V。許容電流値 = 10A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 49mm。コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様
色 = 黒。オス/メス = メス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。長さ = 73.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。。4 mmインラインケーブルソケット、CAT II - XK-410シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷