- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- マルチハロゲン灯のおすすめ人気ランキング
マルチハロゲン灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「マルチハロゲン灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hf400x 代替品」、「岩崎電気 水銀灯」、「メタハラ」などの商品も取り扱っております。
電球の種類
メタルハライドランプ
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)
300
トラスコ品番
293-3420
口金
E39
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
25500(垂直時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
2.5
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ効率(Lm/W)
85
ランプ電圧(V)
130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)
30
口金
E39
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED8
電球の種類
LED
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
電球の種類
メタルハライドランプ
トラスコ品番
805-2896
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED6
全長(mm)
175
質量(g)
350
口金
E26
定格消費電力(W)
28
定格入力電流(A)
0.488
グリーン購入法
適合
消費電力(W)
31.5
仕様
取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)
質量(g)
860
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
口金
E39
光源寿命
40000時間
LED
バラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当
調光の可否
否
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
ランプ電圧(V)
130
全長(mm)
308
定格寿命(時間)
60000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色相当
配光角度(°)
110
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類
LED
口金
E39
消費電力(W)
35
配光角度(°)
110
寸法(Φ×mm)
165×215.2
質量(g)
849
調光の可否
不可
対応
密閉器具非対応
IP等級
65
電圧(V)
AC100~240対応
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応
口金
E39
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
定格ランプ電力(W)
1000
定格電圧(V)
200
適合ランプ
H100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP
適合
(ポール)4B
質量(kg)
2.2
定格二次電圧(V)
200
配線長
(二次側)25m以下
適合器具
EZP6201、KNH204
二次短絡電流(A)
1.5
材質(本体)
PC-GF30%
質量(g)
380
タイプ
反射形
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
11
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1800
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
690
最大光度(cd)
3700
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.6
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.11
色(本体)
シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法
適合
色(グローブ)
アクリル(乳白)
ワット数
11W〈E26口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷