マルチブレードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
245件の「マルチブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hikoki マルチツール」、「マルチツール」、「マルチツール ステンレス」などの商品も取り扱っております。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

レッキス工業マルチブレード 5B
外径(Φmm) 125 刃厚(mm) 1.6 穴径(Φmm) 22 トラスコ品番 809-4752 質量(g) 120
1枚
17,980 税込19,778
90日以内出荷

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様 乾式 材質 台金:工具鋼(SKS-5)。チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。 仕様 有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用 材質 台金:工具鋼(SK材)。チップ:ダイヤ砥粒 適合材 鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。
用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。 主要切断材料 ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物 外径(Φmm) 306 刃厚(mm) 3.6 穴径(Φmm) 30.5 仕様 乾式ハンドカッター・エンジンカッター トラスコ品番 825-2522 材質 人工ダイヤモンド 質量(g) 1800 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6200
1枚
79,980 税込87,978
3日以内出荷

道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 刃厚(mm) 3.0 穴径(Φmm) 27.0 タイプ 湿式 適合材 アスファルト・コンクリート チップ幅(mm) 7.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む) 適合バッテリー A-59841,A-59863
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に 切断可能 材質 ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など 穴径(Φmm) 30.5 ダイヤ層厚さ(mm) 3 適合機種 ハンドカッター(エンジン) 止ピン穴径(Φmm) 12 穴数 (ピン)1 リング寸法(mm) 20.22.25.4 ダイヤ層幅(mm) 7 寸法P.C.D.(mm) 57.2
1枚
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業FS2000マルチ
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断 刃厚T(mm) 2.1 適合材 鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板 チップ高さX(mm) 5 付属リング(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。 穴径(Φmm) 30.5 仕様 乾式 チップ幅(mm) 4 付属リング穴径(Φmm) 25.4・22・20 適合被削材種 鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
1枚
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg) 1.9(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 322×95×126 振動数(min-1) 10000~20000 振動角度(°) 左右1.8(計3.6)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量6.0Ahモデル。 様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。 ハイパワー&高作業能率。 握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー リチウムイオン 振動数(min-1) 6000~20000 バッテリー容量(Ah) 6.0 充電時間(分) 55 振動 左右1.6°(計3.2°)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断 仕様 乾式 最大回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 電源(V) DC18 振動数(min-1) 6000~20000 角度(°) 振動/左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 付属品 カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×80×122 仕様 ダイヤル変速 作業量(目安) (1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg) 2.2(バッテリ含) バッテリー電圧(V) 18 適合バッテリー A-60442
1台
25,980 税込28,578
当日出荷